Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 

Hauswasserwerk 5000/5 Inox 1775-20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauswasserwerk 5000/5 Inox 1775-20
Hauswasserwerk 5000/5 Inox 1775-20
Hauswasserwerk 5000/5 Inox 1775-20
Hauswasserwerk 5000/5 Inox 1775-20
Artikel-Nr.:
     488BA-164346
Hersteller:
     Gardena
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4078500177504
Suchbegriffe:
Druckwasserpumpe
Hauswasserstation
Hauswasserwerk
hauswasserwerk gardena
Hauswasserwerk

Für die automatische Wasserversorgung von Haus und Garten. Einfache Installation, da Vorfilter und Rückschlagventil als notwendige Sonderausstattung
bereits im Gerät integriert sind. Schnelle und problemlose Inbetriebnahme durch große Einfüllöffnung, Funktionsdrehschalter und Entlüftungsventil.
Kompakte und Platz sparende Bauweise, da Manometer und Druckschalter im Gehäuse integriert sind. Sicherer und störungsfreier Betrieb durch wartungsfreien Kondensatormotor mit Thermoschutzschalter und großvolumigen Wassertank (24 l). Pumpen-Ein-/Ausschaltdruck werksseitig eingestellt. Über GARDENA Service modifizierbar. Wasserablassschraube zum einfachen Entleeren der Pumpe.
Fördermedium: Klares Süßwasser. Nicht gefördert werden dürfen Salzwasser, aggressive und leicht brennbare Stoffe sowie Lebensmittel. Anschlussgewinde 33,3 mm (G 1). 4-Farb-Displaykarton.
Weitere Informationen:
Nennleistung:
1200 W
max. Medientemperatur:
35 °C
max. Druck = Ausschaltdruck:
5,0 bar
Einschaltdruck ca.:
2,0 bar
Pumpenlaufwerk:
Jet
max. Selbstansaughöhe:
8 m
max. Förderhöhe:
50 m
GARDENA:
1775-20
Rabatt-Kz.:
N
Modell:
5000/5 Inox
max. Fördermenge:
4500 l/h
Gewicht:
15,5 kg
Anschlusskabel H07 RNF:
1,5 m
Typ:
5000/5 Inox
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 488
€ 4,90*
ab € 232,05*
€ 250,33*
4 Tage
k.A.
€ 5,90*
ab € 238,76*
€ 254,92*
Preise: Lager 488
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 250,33*
€ 297,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 244,94*
€ 291,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 232,05*
€ 276,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 488
Versand: Lager 488
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 488
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2014 Mercateo AG