Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Sanitär Silicon F101 300ml hellgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sanitär Silicon F101 300ml hellgrau
Sanitär Silicon F101 300ml hellgrau
Sanitär Silicon F101 300ml hellgrau
Artikel-Nr.:
     488BA-164022
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4008182027620
Suchbegriffe:
Sanitär-Silicon
Sanitär-Silikon
Sanitärsilicon
Sanitärsilikon
Dichtstoff ELCH PRO Sanitär-Silicon F101, 300 ml

Insbesondere geeignet für Anschlussfugen im Küchen-, Bad- und WC-Bereich z. B. an Fliesenwänden, an Keramikflächen, Badewannen, Duschen und Duschtassen, Waschbecken, Spülen, Küchenmöbeln etc.

Eigenschaften:
- Essigvernetzend
- Schützt vor den meisten Pilzen, Algen und Bakterien durch pilzhemmende Wirkstoffe
- Haftet auf alten Silikon-Dichtstoffen, UV- und witterungsbeständig
- 10 Minuten Hautbildungszeit
- Durchhärtung bei 23 °C/50 % rel. Luftfeuchtigkeit: ca. 3 mm nach 24 Stunden
- Dauerelastisch, Bewegungsvermögen 25 %
- Verbrauch (bei Fugendimension 5 x 5 mm): ca. 12 lfm/Kartusche
- Temperaturbeständigkeit: von -50 °C bis +150 °C
- Verarbeitungstemperatur: von +5 °C bis +40 °C
- Lagerung: kühl, trocken, originalverschlossen, mindestens 24 Monate
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 4,64*
  
Preis gilt ab 12 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG