Login
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Sortiment
Mein Mercateo
Warenkorb
Müllbeutel 30 l, grau, 50x60cm, Super
Menge:
Rolle
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
488BA-160387
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4332163424048
Suchbegriffe:
Abfall-Korb
Abfallbeutel
Abfallkorb
Abfalltüten
Mülleimer-Beutel
Aus Niederdruck-Polyethylen (HDPE). Lieferung jeweils 40 Rollen à 50 Stck/Karton.
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Liter:
30 Liter - Super ; 30 l - Super
Maße (B x T):
50 x 60 cm
Rollen pro Karton:
40
Rollen pro Palette:
2880
Stärke:
6,5 µm
... >
Abfallsammlung & Entsorgung
>
Müllsäcke
>
Müllbeutel
Weitere Suchbegriffe:
Kunststoffsack
,
Müllbeutel
,
Mülleimerbeutel
,
Müllkorb
,
Mülltüten
,
Papiereimer
,
Papierkorb
,
PE-Abfallsack
,
PE-Säcke
,
Plastiksäcke
,
müllbeutel 30l grau
,
abfallbeutel 30l
,
abfallkorb kunststoff
Angebote
(4)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 121
6 Tage
k.A.
1
pro Rolle
€ 4,95*
ab € 0,66*
€ 1,02*
Lager 488
40
pro Rolle
€ 4,90*
–
€ 1,21*
Lager 302
11 Tage
k.A.
40
pro Rolle
€ 3,90*
–
€ 1,29*
Lager 400
9 Tage
k.A.
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,26*
€ 1,87*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 488
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Rollen
€ 1,21*
€ 1,44
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Stück (€ 0,0242* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Rollen
Mindestbestellmenge: 40 Rollen (
entspricht € 48,40* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 488
Versand:
Lager 488
Lassen Sie sich detailiertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 50,00*
€ 3,90*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 488
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Müllbeutel 16 l, transp. 45x52cm, Rolle a 50 Stück
k.A.
ab € 0,81*
Ähnlich
Müllbeutel 24 l, transp. 49x60cm, Rolle a 50 Stück
k.A.
ab € 0,95*
Ähnlich
Müllbeutel 30 Ltr. HDPE,grau, 50 Beutel/Rolle
WBV
410526
ab € 0,69*
Ähnlich
Müllbeutel 60 Liter TRANSPARENT
WBV
410017
ab € 0,70*
Ähnlich
Müllsack 800x1000mm blau 45 my Rolle a 25 Stück
ZEUS
ab € 5,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
© 1999-2013
Mercateo AG