Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Sweatshirt "Rüdiger", Gr. L, marine


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Reidl
Sweatshirt "Rüdiger", Gr. L, marine
Artikel-Nr.:  488BA-160115
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  4025888064346
Sweatshirt "Rüdiger", marine

Material: 80 % Baumwolle, gekämmt, 20 % Polyester, ca. 310 g/ m².


Weitere Informationen:
Gr.:L / 54 ? 56
... > Pullover/Troyer/Sweat-Shirts > Sweatshirts > "Rüdiger", marine
Weitere Suchbegriffe: Pullover/Troyer/Sweat-Shirts, Sweatshirts, "Rüdiger",, marine
Angebote (3)
Versand
Netto
^
Reidl 2 Tage € 4,95* € 10,05*
Wemag 16 Tage € 6,80* € 11,50*
wolkdirekt 2 Tage € 8,20* € 13,25*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Reidl
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  10,05* €  11,96 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Reidl
Versand von Reidl
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 4,95*
ab € 90,00*Frei Haus
Mindestbestellwert: € 5,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Reidl
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
Sweatshirt "Rüdiger", Gr. M, marine
k.A.
€ 10,05* € 11,96
Ähnlich
Sweatshirt "Rüdiger", Gr. S, marine
k.A.
€ 10,05* € 11,96
Ähnlich
Sweatshirt "Rüdiger", Gr. XL, marine
k.A.
€ 10,05* € 11,96
Ähnlich
Sweatshirt "Rüdiger", Gr. XXL, marine
k.A.
€ 10,05* € 11,96
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG