Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Einschubkissen f. Arbeitshosen, grau, E-TOP


Menge:  Paar  
Produktinformationen von  Reidl
Einschubkissen f. Arbeitshosen, grau, E-TOP
Artikel-Nr.:  488BA-160079
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  4317784427241
E-TOP Knieschützer, dunkelgrau

Einschubkissen für Arbeitshosen, sehr leicht und flexibel, aus hochwertigem PE-Schaum - bleibt dauerhaft elastisch und weich.
Maße: H: 23 cm, B: 18 cm, T: ca. 1,3 cm


... > Schutz für den Körper > E-TOP Canvas-Bekleidung > Knieschützer, dunkelgrau
Weitere Suchbegriffe: Körper, Schutz, für, E-TOP, den, dunkelgrau, Canvas-Bekleidung, Knieschützer,
Angebote (1)
Versand
Netto
Reidl 2 Tage € 4,95* € 5,98*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Reidl
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Paar €  5,98* €  7,12 pro Paar
ab 2 Paar €  5,94* €  7,07 pro Paar
ab 4 Paar €  5,90* €  7,02 pro Paar
ab 8 Paar €  5,86* €  6,97 pro Paar
Lieferzeit / Lagerstand von Reidl
Versand von Reidl
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 4,95*
ab € 90,00*Frei Haus
Mindestbestellwert: € 5,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Reidl
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG