Produktinformationen von Reidl |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 488BA-159871 Herst.-Nr.: 2704 EAN: 8713197027041 |
| | |
|
|  |  |
 | Sicherheitsstiefel PUROFORT+, S 5 CI, grün Sicherheits- und Spezialstiefel für die Landwirtschaft, aber auch in der Bauwirtschaft einsetzbar. Schaft und Sohle: in hohem Maße öl-, benzin-, fett-, säure-, und laugenbeständig, Sohle: grau, sehr leicht, flexibles Material, hoher Tragekomfort, thermisch isolierend, lange Haltbarkeit. PUROFORT+ ist die neueste Generation Purofort Stiefel. Dieser hat alle guten Eigenschaften der heutigen Purofort Modelle, kombiniert mit einem modernen Design und zusätzlichen Sicherheitseigenschaften. Das garantiert Ihnen, dass Ihre Füße trocken, sicher, warm und gesund bleiben. PUROFORT+ ist speziell entwickelt worden für den professionellen Gebrauch in der Agrarwirtschaft und in der allgemeinen Industrie. Bessere Passform für optimalen Komfort, anatomisch geformtes Fußbett, mehr Platz in der Zehenkappe, stoßgeschützter Mittelfußbereich und zusätzlicher Fersenschutz, Innensohle mit verbesserter Feuchtigkeitsregulierung, mehr Halt durch die speziell entworfene schmutzlösende Sohle mit zusätzlichem rutschfesten Einsatz, verbesserte thermische Isolation, verschleißfeste Sohle, sehr reißfester Schaft. PUROFORT+ Stiefel entsprechen den neuesten europäischen Richtlinien (EN ISO 20347:2004.O4.CI and EN ISO 20345:2004.S5.CI). Sicherheit: Stahlkappe und Stahlzwischensohle
Weitere Informationen:  |  | Gr.: | 39 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Stiefel, Winterschlupfstiefel, Winterschnürstiefel, Winterstiefel, Baustiefel, Arbeitssicherheit, Unfallschutz, Arbeitsbekleidung, Schnürstiefel, Sicherheitsschuh, Gießerstiefel, Kälteschutzstiefel, Fußschutz, Gummistiefel, Stiefel Sicherheitsschuh, Schweißerstiefel, Si |
|  |  |
|
 |  | Angebote (3) | | |
|  |  |  |  | Einheit | Versand | |  |  |  |  |  |  |  | | 15 Tage |  |  |  |  | pro Paar |
€ 6,80* |
€ 53,75* |  |  |  | Reidl | |  |  |  |  | pro Paar | € 4,95* | € 57,02* |  |  |  |  | | 4 Tage |  |  |  |  | pro Stück |
€ 5,03* |
€ 67,21* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise von Reidl |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von Reidl |  | Versand von Reidl |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |  | ab € 90,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 5,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von Reidl | |  | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich | | | | € 11,21* | € 13,34 | Ähnlich | | | | € 117,63* | € 139,98 | Ähnlich | | | | € 117,63* | € 139,98 | Ähnlich | | | | € 117,63* | € 139,98 | Ähnlich | | | | € 117,63* | € 139,98 | Ähnlich | | | | € 117,63* | € 139,98 | Ähnlich | | | | € 84,02* | € 99,98 | Ähnlich | | | | € 84,02* | € 99,98 | Ähnlich | | | | € 84,02* | € 99,98 | Ähnlich | | | | € 84,02* | € 99,98 | Ähnlich | | | | € 84,02* | € 99,98 | Ähnlich | | | | € 84,02* | € 99,98 | Ähnlich | | | | € 84,02* | € 99,98 | Ähnlich | | | | € 84,02* | € 99,98 | Ähnlich | | | | € 84,02* | € 99,98 | Ähnlich | | | | € 84,02* | € 99,98 | Ähnlich | | | | € 84,02* | € 99,98 | Ähnlich | | | | € 84,02* | € 99,98 | Ähnlich | | | | € 84,02* | € 99,98 | Ähnlich | | | | € 84,02* | € 99,98 | Ähnlich | | | | € 84,02* | € 99,98 | Ähnlich | | | | € 84,02* | € 99,98 | Ähnlich | | | | € 84,02* | € 99,98 | Ähnlich | | | | € 84,02* | € 99,98 | Ähnlich | | | | € 57,02* | € 67,85 | Ähnlich | | | | € 57,02* | € 67,85 | Ähnlich | | | | € 57,02* | € 67,85 | Ähnlich | | | | € 57,02* | € 67,85 | Ähnlich | | | | € 57,02* | € 67,85 | Ähnlich | | | | € 57,02* | € 67,85 | Ähnlich | | | | € 57,02* | € 67,85 | Ähnlich | | | | € 57,02* | € 67,85 | Ähnlich | | | | € 67,21* | € 79,98 | Ähnlich | | | | € 67,21* | € 79,98 | Ähnlich | | | | € 67,21* | € 79,98 | Ähnlich | | | | € 67,21* | € 79,98 | Ähnlich | | | | € 67,21* | € 79,98 | Ähnlich | | | | € 67,21* | € 79,98 | Ähnlich | | | | € 67,21* | € 79,98 | Ähnlich | | | | € 67,21* | € 79,98 | Ähnlich | | | | € 67,21* | € 79,98 | Ähnlich | | | | € 67,21* | € 79,98 |
|  |  |
|
 |
|
|