Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Lenkrolle 200mm LG.R schwer verz Kunstoffrad


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenkrolle 200mm LG.R schwer verz Kunstoffrad
Lenkrolle 200mm LG.R schwer verz Kunstoffrad
Lenkrolle 200mm LG.R schwer verz Kunstoffrad
Artikel-Nr.:
     488BA-158184
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     N100.B10.201
EAN/GTIN:
     4021885002695
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Schwenkrolle
lenkrolle a200
Lenkrolle 200mm LG.R schwer verz Kunstoffrad
Weitere Informationen:
a:
200 mm
Bauhöhe:
255 mm
c:
50 mm
e:
255 mm
g:
138 x 110 mm
h:
105 x 75 mm
i:
52 mm
k:
11 mm
Platte:
138 x 109 mm
Plattengröße:
138 x 110 mm
Raddurchmesser:
200 mm
Tragkraft:
600 kg
Typ:
N100.B10.201
Weitere Suchbegriffe: polyamidrad lenkrollen
Angebote (15)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 488
€ 4,90*
ab € 21,82*
€ 26,28*
16 Tage
k.A.
€ 5,95*
ab € 22,48*
€ 27,07*
17 Tage
k.A.
€ 4,95*
ab € 23,68*
€ 28,87*
10 Tage
k.A.
€ 6,90*
ab € 32,81*
€ 39,12*
5 Tage
k.A.
€ 4,90*
ab € 39,38*
€ 46,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 488
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,28*
€ 31,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,88*
€ 29,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,52*
€ 27,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,39*
€ 26,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 21,82*
€ 25,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 488
Versand: Lager 488
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 50,00*
€ 3,90*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 488
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG