Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Spritzerschutzd. Jt900Ht 2000x2000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spritzerschutzd. Jt900Ht 2000x2000 mm
Spritzerschutzd. Jt900Ht 2000x2000 mm
Spritzerschutzd. Jt900Ht 2000x2000 mm
Artikel-Nr.:
     488BA-130913
Hersteller:
     Jutec Hitzeschutz
Herst.-Nr.:
     S4352020
EAN/GTIN:
     4030971000965
Suchbegriffe:
Hitzeschutzdecke
Hitzeschutzgewebe
Schweißerschutzdecke
Schweißplane
Spritzerschutzdecke JT 900 HT

Kurzfristig belastbar bis 1150 °C, dauerbelastbar bis 900 °C.

Das Gewebe ist beidseitig hochtemperaturbeschichtet. Toxikologisch unbedenklich, asbest- und keramikfrei, mechanisch belastbar und abriebfest. Bewährt gegen Funkenflug, Schweißspritzer und Schweißperlen.
Materialstärke ca. 1,8 mm, ca. 1000 g/m².
Rollenware auf Anfrage lieferbar. EN 13501-1 (Europäische Brandschutznorm). KAT: A2 - nicht brennbar.

Weitere Suchbegriffe: Spritzerschutzdecke, Spritzerschutzd.
Angebote (10)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 113,16*
€ 125,67*
7 Tage
k.A.
€ 3,90*
ab € 117,49*
€ 130,39*
3 Tage
k.A.
€ 6,95*
ab € 119,38*
€ 132,45*
5 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 113,48*
€ 136,61*
Lager 488
Frei Haus
ab € 172,98*
€ 188,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 488
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,25*
€ 224,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,00*
€ 213,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,98*
€ 205,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 488
Versand: Lager 488
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 50,00*
€ 3,90*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 488
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Spritzerschutzd. Jt1200Ht1800x2000 mm
Jutec Hitzeschutz
S5351820
ab € 142,23*
Ähnlich
Spritzerschutzd. Jt1200Ht900x2000 mm
Jutec Hitzeschutz
S5350920
ab € 72,83*
Ähnlich
Produktbild
Jutec Hitzeschutz
S1351020
ab € 22,95*
Ähnlich
Produktbild
Jutec Hitzeschutz
S4351020
ab € 56,73*
Ähnlich
Spritzerschutzdecke 2000 x 3000 mm aus JT 1200 HT bis 1300°C
Jutec Hitzeschutz
S5351830
ab € 212,37*
Ähnlich
Spritzerschutzdecke 2000 x 3000 aus JT 600 HT bis 850°C
Jutec Hitzeschutz
S2352030
ab € 139,27*
Ähnlich
Produktbild
Jutec Hitzeschutz
S1352020
ab € 45,88*
Ähnlich
Produktbild
Jutec Hitzeschutz
S1352030
ab € 72,65*
Ähnlich
Produktbild
Jutec Hitzeschutz
S4352030
ab € 168,91*
Ähnlich
Spritzerschutzdecke Jt 600 Ht 1000x2000 mm
Jutec Hitzeschutz
S2351020
ab € 45,21*
Ähnlich
Spritzerschutzdecke Jt 600 Ht 2000x2000 mm
Jutec Hitzeschutz
S2352020
ab € 93,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG