Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Kapselbandmaß 20m Fat Max Stanley


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kapselbandmaß 20m Fat Max Stanley
Kapselbandmaß 20m Fat Max Stanley
Artikel-Nr.:
     488BA-127657
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     3253560341336
Suchbegriffe:
Kapselbandmaß
Kapselmaßband
Kapselrollbandmaß
kapselbandmaß stanley
Kapselbandmaß FAT MAX®

Widerstandsfähiges Gehäuse aus Bimaterial. Das Stahlband ist beständiger gegen Korrosion und Säuren. Deutlich lesbare mm-Teilung. Schnelles Aufspulen durch 3:1 Übersetzungsverhältnis. EG-Genauigkeitsklasse II.

Weitere Informationen:
Bandbreite:
9,5 mm
Breite:
10 mm
Länge:
20 m
Stanley Nr.:
0-34-133
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
k.A.
€ 10,90*
€ 21,48*
Lager 488
€ 4,90*
ab € 19,49*
€ 23,55*
5 Tage
k.A.
€ 4,90*
ab € 21,54*
€ 26,01*
3 Tage
k.A.
€ 6,90*
ab € 22,61*
€ 27,30*
€ 6,95*
ab € 25,99*
€ 28,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 488
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,55*
€ 28,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,30*
€ 26,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,24*
€ 25,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,00*
€ 23,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 19,49*
€ 23,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 488
Versand: Lager 488
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 50,00*
€ 3,90*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 488
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Detailbild
Stanley
1-34-406
ab € 41,53*
Ähnlich
Detailbild
Stanley
0-34-406
ab € 41,53*
Ähnlich
Detailbild
Stanley
0-34-134
ab € 24,50*
Ähnlich
Kapselbandmaß FATMAX® Stahl 30 m x 9,5 mm
Stanley
0-34-203
ab € 42,85*
Ähnlich
Detailbild
Stanley
0-34-102
ab € 11,58*
Ähnlich
Detailbild
Stanley
0-34-105
ab € 14,07*
Ähnlich
Detailbild
Stanley
0-34-108
ab € 18,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG