Login
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Sortiment
Mein Mercateo
Warenkorb
Werkst.Massstab D866B 500x25x5mm INOX Horex
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
488BA-127415
Hersteller:
Helios-Preisser
Herst.-Nr.:
325494
EAN/GTIN:
4029713254940
Suchbegriffe:
Arbeitsmaßstab
Kontrollmaßstab
Maßstab
Metallmaßstab
Arbeitsmaßstab
DIN 866/II,
aus rostfreiem Stahl, mm-Teilung, beidseitig keine Schutzenden.
Weitere Informationen:
Länge:
500 mm
Querschnitt:
25 x 5 mm
... >
Messtechnik
>
Maßstäbe/Lineale
>
Arbeitsmaßstab, Horex
Weitere Suchbegriffe:
Stahlmaßstab
,
maßstab edelstahl
,
Werkst.Massstab
Angebote
(2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 488
€ 4,90*
ab € 26,77*
€ 32,81*
Lager 415
€ 6,95*
ab € 28,45*
€ 33,77*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 488
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,81*
€ 39,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,59*
€ 36,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,01*
€ 34,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 27,49*
€ 32,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 26,77*
€ 31,86
pro Stück
Lagerstand:
Lager 488
Versand:
Lager 488
Lassen Sie sich detailiertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 50,00*
€ 3,90*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 488
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Arbeitsmaßstab rostfrei 1000 mm
Helios-Preisser
2422234
ab € 57,44*
Ähnlich
Arbeitsmaßstab rostfrei 1500 mm
Helios-Preisser
2422238
ab € 146,67*
Ähnlich
Arbeitsmaßstab rostfrei 2000 mm
Helios-Preisser
2422240
ab € 198,52*
Ähnlich
Arbeitsmaßstab rostfrei 3000 mm
Helios-Preisser
2422244
ab € 340,46*
Ähnlich
Arbeitsmaßstab rostfrei 4000 mm
Helios-Preisser
2422246
ab € 594,18*
Ähnlich
Arbeitsmaßstab rostfrei 5000 mm
Helios-Preisser
2422248
ab € 904,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
© 1999-2013
Mercateo AG