|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 488BA-126672 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4014468020537 |
| |
|
|  |  |
 | Aufsteck ver senker Werkzeugstahl, 5 Schneiden, Senkwinkel 90°, zum Bohren und Ansenken in Holz in einem Arbeitsgang, auch als Bohrtiefenanschlag verwendbar, Lieferung mit Sechskant-Stiftschlüssel, Lieferung ohne Bohrer. Weitere Informationen:  |  | Außendurchmesser D mm: | 16 mm | Innendurchmesser d mm: | 4 mm | OCS: | 0 | Produktbezeichnung: | Lieferung mit Sechskant Stiftschlüssel aber ohne Bohrer | Außendurchmesser: | 16,0 mm | Innendurchmesser: | 4,0 mm |
|
|  |  |
 | |  |  |
| |