|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 488BA-124608 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4007140002518 |
| |
|
|  |  |
 | Kegel- und Entgratsenker 90°, HSS Rechtsschneidend, CBN-geschliffen, versehen mit Span- und Freiwinkeln für die meistgebräuchlichsten Werkstoffe, 3 Schneiden, gerade Spannuten, mit Zylinderschaft. Geeignet für universelle, ratter- und gratfreie Ansenk-, Versenk- und Entgratarbeiten in einem Zug. Die hervorragenden Schneideigenschaften und der problemlose Spanablauf ergeben sich aus dem kegeligen Hinterschliff an Mantel und Spanwinkel. Der Senker erziehlt bei großem Vorschub und kleiner Schnittgeschwindigkeit die besten Ergebnisse. Ausreichende Kühlmittelzufuhr unbedingt erforderlich bei den unbeschichteten Ausführungen. Kegelsenker 60° auf Anfrage! Weitere Informationen:  |  | für Senkschrauben DIN 963, 964, 965, 966: | M2 | Gesamtlänge: | 40 mm | kleinster Ø: | 1,3 mm | Nenn-Ø: | 4,3 mm | Schaftdurchmesser: | 4 mm |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (8) | Lieferzeit |  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 8 Tage |  | |  |  | € 4,90* | ab € 3,51* | € 4,52* |  |  |  | Lager 488 | |  | |  |  | € 4,90* | ab € 5,23* | € 6,79* |  |  |  |  | | 6 Tage |  | |  |  | € 4,90* | ab € 5,25* | € 6,82* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,75* | ab € 5,37* | € 6,98* |  |  |  | | 6 Tage |  | |  |  | € 6,95* | ab € 5,65* | € 7,34* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise: Lager 488 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 488 |  | Versand: Lager 488 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* |  | ab € 50,00* | € 3,90* |  | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 488 | |  | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|