Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Forstnerbohrer DIN7483 22 x90mm HAWERA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forstnerbohrer DIN7483 22 x90mm HAWERA
Forstnerbohrer DIN7483 22 x90mm HAWERA
Forstnerbohrer DIN7483 22 x90mm HAWERA
Artikel-Nr.:
     488BA-124556
Hersteller:
     Hawera
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4014468008283
Suchbegriffe:
Astlochbohrer
Forstner-Bohrer
Forstnerbohrer
Scharnierlochbohrer
Forstnerbohrer ähnlich DIN 7483 G Mit Zentrierspitze und 2 Schneiden, zum Bohren in Massivholz und furnierten Holzplatten (auch Randbohrungen).
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hawera
Gesamtlänge L2 mm:
90 mm
Schaft:
Rundschaft
OCS:
1
Schaftdurchmesser d mm:
8 x 30 mm
Durchmesser D mm:
22 mm
Gesamtlänge:
90 mm
Durchmesser:
22 mm
Schaft-Ø x Länge:
8 x 30 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,91*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG