|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 488BA-124548 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4014468007712 |
| |
|
|  |  |
 | Holzspiralbohrer SUPER
Chrom-Vanadium-Stahl, Schaft zylindrisch, geschliffene Zentrierspitze und 2 hochgezogene Vorschneider, doppelte Führungsphase. Zum ausrissfreien Bohren in Weich- und Harthölzern, beschichteten Spanplatten sowie Hartfaserplatten. Weitere Informationen:  |  | Arbeitslänge: | 96 mm | Gesamtlänge: | 151 mm | Durchmesser: | 13 mm | Schaftdurchmesser: | 8 mm | Spirallänge: | 96 mm |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (2) | Lieferzeit |  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 488 | |  | |  |  | € 4,90* | ab € 4,51* | € 6,00* |  |  |  |  | | 3 Tage |  | |  |  | € 6,90* | ab € 4,65* | € 6,19* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise: Lager 488 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 488 |  | Versand: Lager 488 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* |  | ab € 50,00* | € 3,90* |  | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 488 | |  | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|