|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 488BA-124294 Herst.-Nr.: 911088 EAN/GTIN: 4013349110886 |
| |
|
|  |  |
 | Pinselbürste, gewellt Drahtstärke 0,30 mm, Aufnahmeschaft Ø 6 mm, für den Einsatz auf schnelllaufenden Handwerkzeugen, zum Entfernen von Grat, Rost, Schlacke, Zunder, Farbe, Überschussgummi, Verbrennungsrückständen und anderen Verunreinigungen an schwer zugänglichen Stellen und Innenflächen. Weitere Informationen:  |  | Bürsten-Ø: | 17 mm | Ausführung: | Stahldraht | max. Drehzahl: | 18.000 min-1 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (7) | Lieferzeit |  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 488 | |  | |  |  | € 4,90* | ab € 2,05* | € 2,71* |  |  |  |  | | 4 Tage |  | |  |  | € 4,90* | ab € 2,11* | € 2,79* |  |  |  | | 3 Tage |  | |  |  | € 6,90* | ab € 2,17* | € 2,87* |  |  |  | | 7 Tage |  | |  |  | € 3,90* | ab € 2,24* | € 2,97* |  |  |  | | 3 Tage |  | |  |  | € 6,95* | ab € 2,24* | € 2,97* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise: Lager 488 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 488 |  | Versand: Lager 488 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* |  | ab € 50,00* | € 3,90* |  | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 488 | |  | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|