|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 488BA-122834 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4044961140036 |
| |
|
|  |  |
 | Handläpper Mit Kunststoffgriff, Gesamtlänge 125 mm, Läppschicht 60 x 20 x 10 mm. Zum Abziehen der Schneidkanten, zur Beseitigung der Aufbauschneide, zur Erhöhung der Werkzeugstandzeit. Weitere Informationen:  |  | Korn: | 130 µm | Körnung: | 180 (gelb) | Verwendung: | für Hartmetallwerkzeuge großer Querschnitte |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (4) | Lieferzeit |  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 488 | |  | |  |  | € 4,90* | ab € 30,40* | € 36,62* |  |  |  |  | | 4 Tage |  | |  |  | € 5,95* | ab € 31,34* | € 37,70* |  |  |  | | 3 Tage |  | |  |  | € 6,90* | ab € 33,69* | € 39,65* |  |  |  | | 3 Tage |  | |  |  | € 5,95* | ab € 34,02* | € 40,05* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise: Lager 488 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 488 |  | Versand: Lager 488 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* |  | ab € 50,00* | € 3,90* |  | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 488 | |  | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|