Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

GfS Kreisschneider 00A MK3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GfS Kreisschneider 00A MK3
GfS Kreisschneider 00A MK3
GfS Kreisschneider 00A MK3
GfS Kreisschneider 00A MK3
Artikel-Nr.:
     488BA-122607
Hersteller:
     GFS Spantechnik
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4033591019263
Suchbegriffe:
Kreisschneider
Kreisschneider-Messer
kreisschneider
Kreisschneider Typ 00

Bohren

• Zum genauen Ausschneiden von Bohrungen bzw. Scheiben zum Beispiel aus Metallen und Kunststoffen • Ziehschnitt für Metallbearbeitung durch schräggestellte Messer • Mit GFS Kreisschneidern lassen sich Bleche bis ca. 5 mm, Kunststoffe und Dichtungsmaterial usw. bis ca. 30 mm Stärke ausschneiden • Durch Einsatz von speziellen Messern größere Materialstärken möglich • Verschiedene Durchmesser lassen sich problemlos durch Verschieben der Spanneinrichtungen einstellen Lieferung: Mit Zentrierbohrer-Ø 6 mm; Typ 00a mit Zentrierbohrer-Ø 8 mm; Je 1 Messer HSS-E Nr. 422 mit ziehendem Schnitt (für Bleche) und 1 Stahlhalter Nr. 422-00 bzw. 422-00a.

Weitere Informationen:
Maximaler Außendurchmesser:
400 mm
Minimaler Außendurchmesser:
30 mm
Max. Schneidbereich:
400
Min. Schneidbereich:
30
Morsekegelgröße:
3
Maximale Schnitttiefe:
30 mm
Typ:
00a
Schneidbereich:
30-400 mm
Schaftausführung:
MK 3
Angebote (14)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 196,38*
€ 206,54*
9 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 202,49*
€ 206,56*
Frei Haus
ab € 215,88*
€ 227,65*
19 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 215,88*
€ 227,65*
Lager 488
€ 4,90*
ab € 310,91*
€ 331,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 488
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 331,06*
€ 393,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 330,97*
€ 393,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 320,75*
€ 381,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 310,91*
€ 369,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 488
Versand: Lager 488
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 488
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GFS Spantechnik
4212804031
ab € 31,73*
Zubehör
GFS Spantechnik
4212804019
ab € 26,96*
Zubehör
GFS Spantechnik
4212804025
ab € 27,01*
Zubehör
GFS Spantechnik
4212804028
ab € 30,28*
Zubehör
GFS Spantechnik
4212805031
ab € 27,47*
Zubehör
GFS Spantechnik
4212805019
ab € 15,27*
Zubehör
GFS Spantechnik
4212805022
ab € 14,63*
Zubehör
GFS Spantechnik
4212805025
ab € 15,26*
Zubehör
GFS Spantechnik
4212806031
ab € 49,33*
Zubehör
GFS Spantechnik
4212806025
ab € 33,73*
Zubehör
GFS Spantechnik
4212806019
ab € 28,96*
Zubehör
GFS Spantechnik
22011129
ab € 15,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG