Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

GfS Kreisschneider 00 MK2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GfS Kreisschneider 00 MK2
GfS Kreisschneider 00 MK2
GfS Kreisschneider 00 MK2
GfS Kreisschneider 00 MK2
Artikel-Nr.:
     488BA-122605
Hersteller:
     GFS Spantechnik
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4033591019225
Suchbegriffe:
Kreisschneider
kreisschneider
Kreisschneider Typ 00

Bohren

• Zum genauen Ausschneiden von Bohrungen bzw. Scheiben zum Beispiel aus Metallen und Kunststoffen • Ziehschnitt für Metallbearbeitung durch schräggestellte Messer • Mit GFS Kreisschneidern lassen sich Bleche bis ca. 5 mm, Kunststoffe und Dichtungsmaterial usw. bis ca. 30 mm Stärke ausschneiden • Durch Einsatz von speziellen Messern größere Materialstärken möglich • Verschiedene Durchmesser lassen sich problemlos durch Verschieben der Spanneinrichtungen einstellen Lieferung: Mit Zentrierbohrer-Ø 6 mm; Typ 00a mit Zentrierbohrer-Ø 8 mm; Je 1 Messer HSS-E Nr. 422 mit ziehendem Schnitt (für Bleche) und 1 Stahlhalter Nr. 422-00 bzw. 422-00a.

Weitere Informationen:
Morsekegelgröße:
2
Max. Schneidbereich:
200
Min. Schneidbereich:
30
Maximale Schnitttiefe:
30 mm
Maximaler Außendurchmesser:
200 mm
Minimaler Außendurchmesser:
30 mm
Schaftausführung:
MK 2
Typ:
00
Schneidbereich:
30-200 mm
Angebote (11)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,90*
ab € 146,02*
€ 155,66*
9 Tage
k.A.
€ 5,10*
ab € 148,58*
€ 155,69*
Frei Haus
ab € 160,21*
€ 171,96*
Frei Haus
ab € 179,57*
€ 192,89*
Lager 488
€ 4,90*
ab € 229,26*
€ 243,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 488
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 243,57*
€ 289,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 241,81*
€ 287,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 238,50*
€ 283,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 229,26*
€ 272,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 488
Versand: Lager 488
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 488
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GFS Spantechnik
4212802010
ab € 146,23*
Ähnlich
GFS Spantechnik
4212802020
ab € 152,29*
Ähnlich
GFS Spantechnik
4212801010
ab € 88,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG