Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Gewinde-Reparatur-Stz. M 5 x 0,8 V-Coil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewinde-Reparatur-Stz. M 5 x 0,8 V-Coil
Gewinde-Reparatur-Stz. M 5 x 0,8 V-Coil
Gewinde-Reparatur-Stz. M 5 x 0,8 V-Coil
Artikel-Nr.:
     488BA-118124
Hersteller:
     Völkel
Herst.-Nr.:
     4009
EAN/GTIN:
     4022835040095
Suchbegriffe:
Gewindereparatur-Einsatz
Gewindereparatursatz
gewindereparatur-einsatz m5
gewindereparatur-einsatz
Gewinde-Reparatur-Satz V-Coil

Lieferung in Kunststoffkassette, M14 in Metallkassette. Bohren: Beschädigtes Gewinde mit normalen Spiralbohrern aufbohren. Bei Zündkerzengewinden ist kein Aufbohren erforderlich, hier ist das kombinierte Bohr- und Schneidwerkzeug zu verwenden. Bitte beachten Sie, dass bei Gewindeformern größere Bohrungen erforderlich sind. Kontrolle: Gewindebohrer und Gewindebolzen auf gleiches Gewinde und Steigung prüfen. Gewinde: Mit den speziellen V-Coil-Gewindebohrern das Aufnahmegewinde in das aufgebohrte Loch schneiden. Die Verwendung von Schneidöl ist zu empfehlen. Gewindeeinsatz einbauen: Den Einsatz auf das Werkzeug setzen und darauf achten, dass der Mitnehmerzapfen in der Nutöffnung sitzt und dann mit dem Stellring richtig einstellen. Danach unter leichtem Druck den Gewindeeinsatz in Gewinderichtung eindrehen. Nicht gegen die Laufrichtung drehen, der Zapfen kann abbrechen. Zapfenbrechen: Nach dem Einbau das Eindrehwerkzeug herausnehmen und den Mitnehmerzapfen mit dem Zapfenbrecher entfernen. Bei größeren Abmessungen und beim Zündkerzengewinde ist der Zapfen mit einer Spitzzange herauszunehmen. Nach Beendigung dieser Arbeitsvorgänge ist durch die engen und exakten Toleranzen sowie die Formung des Federgewindes ein Gewinde entstanden, welches oft besser und stärker ist als das ursprüngliche Gewinde.

Inhalt: je 1 Stück Gewindebohrer M5 x 0,8, 1 Stück Spiralbohrer 5,2, 1 Stück Handeinbauwerkzeug mit Feststellring Nr. 8, 1 Stück Zapfenbrecher Nr. 8 und 20 Stück Gewindeeinsätze 1,5 x D
Weitere Informationen:
Gewinde:
M5 x 0,8 mm
Spiralbohrer-Ø:
5,2
Zapfenbrecher:
Nr. 8
Spiralbohrer-Ø mm:
5,2 mm
Inhalt:
1 Gewindebohrer M5; 1 Spiralbohrer 5,2 mm; 1 Handeinbauwerkzeug mit Feststellring Nr. 8; 1 Zapfenbrecher Nr. 8; 20 Gewindeeinsätze 1,5 x D
Gewindeeinsätze:
1,5 x D mm
Weitere Suchbegriffe: gewindereparatursatz v-coil
Angebote (19)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,95*
ab € 12,65*
€ 14,90*
€ 8,50*
ab € 13,22*
€ 15,61*
1 Tag
k.A.
€ 5,10*
ab € 14,06*
€ 16,64*
€ 4,90*
ab € 14,60*
€ 17,24*
Lager 488
€ 4,90*
ab € 17,92*
€ 20,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 488
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,94*
€ 24,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,41*
€ 24,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,02*
€ 22,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,66*
€ 22,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,92*
€ 21,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 488
Versand: Lager 488
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 488
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Völkel
4214505023
ab € 20,86*
Ähnlich
Völkel
4214505028
ab € 25,40*
Ähnlich
Völkel
4214505026
ab € 27,18*
Ähnlich
Völkel
4214505027
ab € 32,17*
Ähnlich
Völkel
4214505000
ab € 14,26*
Ähnlich
Völkel
4214505003
ab € 14,29*
Ähnlich
Völkel
4214505020
ab € 19,23*
Ähnlich
Völkel
04016
ab € 18,29*
Ähnlich
Völkel
04021
ab € 20,44*
Ähnlich
Völkel
04005
ab € 12,21*
Ähnlich
Völkel
04007
ab € 12,21*
Ähnlich
Völkel
04010
ab € 13,73*
Ähnlich
Völkel
04012
ab € 17,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG