Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe

Taschenlampe 140mm 2 LED Brennenstuhl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Taschenlampe 140mm 2 LED Brennenstuhl
Taschenlampe 140mm 2 LED Brennenstuhl
Taschenlampe 140mm 2 LED Brennenstuhl
Artikel-Nr.:  488BA-117992
Hersteller:  Brennenstuhl
Herst.-Nr.:  11319
EAN/GTIN:  4007123113194
Artikeldatenblatt
LED-Lampe Pen-Light- Hochwertiges, massives, elegantes Vollmetallgehäuse - Mit 2 superhellen Power-LED's und Mikrochip-Elektronik für optimalen Wirkungsgrad, für bis zu 11 Jahren Dauerbetrieb - Geringer Stromverbrauch, bis zu 10 x längere Leuchtdauer als eine Glühbirne bei gleichem Energieverbrauch - Druckknopfschalter Ein/Aus - Mit Trageschlaufe. Inkl - 2 x Standard-Batterien AAA
Weitere Informationen:
Länge:
140 mm
... > Lager > Lampen und Leuchten > LED-Lampe Pen-Light
Weitere Suchbegriffe: Leuchten, Lampen, Pen-Light, Lager, LED-Lampe, und
Angebote (4)
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
€ 6,90*
ab € 9,43*
€ 11,08*
Lager 488
3 Tage
€ 3,95*
ab € 11,77*
€ 13,11*
4 Tage
€ 4,95*
ab € 15,65*
€ 17,79*
8 Tage
€ 5,95*
ab € 16,11*
€ 17,93*
Preise von Lager 488
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,72*
€ 15,14
pro Stück
ab 4 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
ab 8 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Lager 488
Versand von Lager 488
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 3,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Lager 488
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Arbeitsplatzleuchte 11W/230V mit Fuss
k.A.
407500
ab € 79,57*
Ähnlich
Arbeitsplatzleuchte o.Gl.Breitstrahler 20 Watt
k.A.
407220
ab € 53,08*
Ähnlich
Arbeitsplatzleuchte Punktstrahler 20 Watt
k.A.
407221
ab € 56,73*
Ähnlich
Brennenstuhl
ab € 58,13*
Ähnlich
brennenstuhl Starklicht-Arbeitsleuchte SGA, 24 Watt (11270457)
Brennenstuhl
1179470
ab € 36,92*
Ähnlich
brennenstuhl Taschenlampe Premium-LED Beamer-Light (11270625)
Brennenstuhl
1175920
ab € 30,30*
Ähnlich
Luxo
9129921/TC
ab € 7,12*
Ähnlich
Ersatzlampe/-Reflektor 1,0 Watt UK
UK
6.900.011-151
ab € 8,38*
Ähnlich
Ersatzlampe/-Reflektor 2,0 Watt UK
UK
6.902.011-151
ab € 9,38*
Ähnlich
Ersatzlampe/-Reflektor 3,0 Watt UK
UK
6.903.011-151
ab € 13,26*
Ähnlich
Fiberoptikaufsatz für Pen Light UK
k.A.
ab € 8,10*
Ähnlich
Flutlichtstrahler Halogen Teleskopstaender 500 W
Brennenstuhl
1170450
ab € 27,41*
Ähnlich
Gummi-Handleuchte 5m H05VV-F 2x0,75
Brennenstuhl
1737
ab € 7,96*
Ähnlich
Haftmagnet E3381 für Arbeitsplatzleuchte
MKB
11
ab € 22,34*
Ähnlich
Brennenstuhl
1171270
ab € 15,05*
Ähnlich
Halogenstrahler 500Watt Brennenstuhl
Brennenstuhl
4263306010
ab € 33,81*
Ähnlich
Leuchtmittel 12V 20W Breitstrahler 1 Stück
k.A.
ab € 6,60*
Ähnlich
Osram
4050300003962
ab € 5,36*
Ähnlich
Brennenstuhl
1175860
ab € 9,43*
Ähnlich
Schraubklemme für Arbeitsplatzleuchte
MKB
13
ab € 11,07*
Ähnlich
Stableuchte 8 W Brennenstuhl
Brennenstuhl
1177100
ab € 5,19*
Ähnlich
Taschenlampe 180mm 7 LED Brennenstuhl
Brennenstuhl
11321
ab € 12,45*
Ähnlich
Taschenlampe 2 Watt exgeschützt UK
k.A.
ab € 22,85*
Ähnlich
Taschenlampe 3,0 Watt exgeschützt UK
UK
6.903.032.158
ab € 30,66*
Ähnlich
Taschenlampe Pen Light 1 Watt exgeschützt UK
k.A.
ab € 13,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2010 Mercateo AG