|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 488BA-117510 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 8014748300263 |
| |
|
|  |  |
 | Kabelbinder naturfarben Aus Nylon 6.6, selbstlöschend entsprechend der Norm UL94 V2, innerhalb von max. 30 Sekunden. Hohe Flexibilität auch bei starken Temperaturschwankungen, weitgehend chemikalienbeständig. Zum Befestigen und Bündeln von Schläuchen, Kabeln und Leitungen (1 Pack = 100 Stück). Weitere Informationen:  |  | Breite: | 2,5 mm | Bündel-Ø: | 24 mm | Länge: | 100 mm |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (11) | Lieferzeit |  | Lagerstand |  |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 4 Tage |  | |  |  | pro Paket | € 5,95* | ab € 0,35* | € 0,48* |  |  |  | | 9 Tage |  | |  |  | pro Paket | € 10,00* | ab € 0,38* | € 0,52* |  |  |  | Lager 488 | |  | |  |  | pro Paket | € 4,90* | ab € 0,39* | € 0,54* |  |  |  |  | | 3 Tage |  | |  |  | pro Paket | € 6,90* | ab € 0,44* | € 0,62* |  |  |  | | 5 Tage |  | |  |  | pro Paket | € 6,95* | ab € 0,56* | € 0,79* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise: Lager 488 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0039* pro Stück) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 488 |  | Versand: Lager 488 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* |  | ab € 50,00* | € 3,90* |  | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 488 | |  | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|