|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 488BA-115765 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4332163239697 |
| |
|
|  |  |
 | Schnellwechsel-Stahlhalter für Drehmaschinen Die Schnellwechsel-Stahlhalter bieten den Vorteil unbegrenzter Vielseitigkeit. Sie ermöglichen einen wesentlich schnelleren Werkzeugwechsel als mit dem Vierfach-Stahlhalter und garantieren über Jahre eine Wiederholgenauigkeit, die unter 0,01 mm liegt. Die geschliffene Verzahnung im Zentralkörper und in den Wechselhaltern ermöglicht 40 verschiedene Spannstellungen. Der Stahlhalterkopf kann nacheinander eine beliebige Anzahl von Werkzeugkassetten mit Dreh- und Bohrstählen aufnehmen. Die Schnellwechsel-Stahlhalter sind geeignet für den Einsatz sowohl auf konventionellen als auch auf CNC-Drehmaschinen mit manuellem Werkzeugwechsel. Weitere Informationen:  |  | Typ: | C | Gewicht ca.: | 10,7 kg | Gesamthöhe: | 110 mm | Bohrung Ø max.: | 40 mm |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (2) | Lieferzeit |  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 3 Tage |  | |  |  | € 5,95* | ab € 492,12* | € 519,36* |  |  |  | Lager 488 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 510,95* | € 523,05* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise: Lager 488 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 488 |  | Versand: Lager 488 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* |  | ab € 50,00* | € 3,90* |  | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 488 | |  | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|