Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Elektr.Greifzange 115mm ru.sp.Backen Knipex


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Reidl
Elektr.Greifzange 115mm ru.sp.Backen Knipex
Artikel-Nr.:  488BA-115081
Hersteller:  Knipex
Herst.-Nr.:  3512
EAN:  4003773035121
Artikeldatenblatt
Elektronik-Greifzange

DIN ISO 9655, Spezial-Werkzeugstahl, ölgehärtet. Präzisionszangen für feinste Montagearbeiten in Elektronik und Feinmechanik zum Greifen, Halten und Biegen, mit Öffnungsfeder, spiegelpoliert, Griff mit 2-farbigen Mehrkomponenten-Griffhüllen. Die Spiegelpolitur in Verbindung mit einem feinen Ölfilm bietet bestmöglichen Rostschutz - keine Störung im Schaltkreis durch abblätternde Chromteile.


Weitere Informationen:
Ausführung:
spitz-runde Backen
Backenlänge:
22,5 mm
Länge:
115 mm
... > Handwerkzeuge > Elektronik-Seitenschneider und -Zangen > Greifzange
Weitere Suchbegriffe: Rundzange, Handwerkzeuge, -Zangen, Greifzange, Elektronik-Greifzange, Elektronik-Seitenschneider, und
Angebote (4)
Versand
Netto
^
7 Tage
€ 6,80*
€ 17,00*
Reidl
2 Tage
€ 4,95*
€ 17,25*
1 Tag
€ 4,16*
€ 22,23*
1 Tag
€ 4,16*
€ 23,91*
Preise von Reidl
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,25*
€ 20,53
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Reidl
Versand von Reidl
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Reidl
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Knipex
3510
€ 15,98*
€ 19,02
Ähnlich
Knipex
3511
€ 18,90*
€ 22,49
Ähnlich
Knipex
4073
€ 17,41*
€ 20,72
Ähnlich
Knipex
3939
€ 21,36*
€ 25,42
Ähnlich
Knipex
3955
€ 20,33*
€ 24,19
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG