|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 488BA-115042 Herst.-Nr.: 23578 EAN/GTIN: 4031182235788 |
| | |
|
|  |  |
 | KupferstückFür alle Lötkolben mit Eisenstift-Ø 7 mm.
Weitere Informationen:  |  | Ausführung: | Hammerform, gerade | Gewicht: | 250 g | Stiftlänge: | 90 mm |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Propan-Geräte, LORCH, Kupferstück, Löten |
|  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  |  |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 5 Tage |  |  |  |  | € 5,95* | ab € 10,84* | € 12,26* |  |  |  | | 10 Tage |  |  |  |  | € 4,95* | ab € 12,26* | € 13,88* |  |  |  | Lager 488 | |  |  |  |  | € 4,45* | ab € 13,86* | € 15,54* |  |  |  |  | | 4 Tage |  |  |  |  | € 4,95* | ab € 15,63* | € 17,76* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise von Lager 488 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand von Lager 488 |  | Versand von Lager 488 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 4,45* |  | ab € 90,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von Lager 488 | |  | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|