Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Elektr.Greifzange ESD 115mm fl.br.Backen Knipex


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Reidl
Elektr.Greifzange ESD 115mm fl.br.Backen Knipex
Artikel-Nr.:  488BA-113918
Hersteller:  Knipex
Herst.-Nr.:  2483
EAN:  4003773024835
Artikeldatenblatt
ESD Elektronik-Greifzange

Spezial-Werkzeugstahl, ölgehärtet. Ausführung: Elektrisch ableitend ? dissipativ, leitet die elektrostatische Energie zum Schutz von elektrostatisch gefährdeten Bauelementen entsprechend langsam und kontrolliert ab.


Weitere Informationen:
Ausführung:
flach-breite Backen
Backenlänge:
22,5 mm
Länge:
115 mm
... > Handwerkzeuge > ESD Elektronik-Zangen > Greifzange
Weitere Suchbegriffe: Knipex, Handwerkzeuge, Greifzange, Elektronik-Greifzange, Elektronik-Zangen
Angebote (4)
Versand
Netto
^
Reidl
2 Tage
€ 4,95*
€ 17,91*
7 Tage
€ 6,80*
€ 18,55*
3 Tage
€ 6,90*
€ 18,70*
14 Tage
€ 5,03*
€ 20,17*
Preise von Reidl
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,91*
€ 21,31
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Reidl
Versand von Reidl
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Reidl
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Knipex
2484
€ 17,04*
€ 20,28
Ähnlich
Knipex
2486
€ 18,95*
€ 22,55
Ähnlich
Knipex
2485
€ 18,05*
€ 21,48
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG