|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 488BA-110712 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4103810176104 |
| |
|
|  |  |
 | Abschmiergerät Mit Handpumpe, 530 mm Pumpenlänge, Einhandpistole abnehmbar, Folgekolben und Schlauch 1,5 m, Einhandpistole 125 cm³ mit Düsenrohr, und 4-Backen-Mundstück mit Kugelventil, Arbeitsdruck 260 bar, Höchstdruck 520 bar, Förderleistung 0,4 cm³ pro Hub, Anschlussgewinde M10 x 1 mm. Weitere Informationen:  |  | für Eimer-Innen-Ø: | 210-240 mm | für max. Eimerhöhe: | 380 mm | passend für Eimer ca.: | 10 kg |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (7) | Lieferzeit |  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 488 | |  | |  |  | € 3,90* | ab € 88,97* | € 99,03* |  |  |  |  | | 3 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 91,65* | € 101,99* |  |  |  | | 8 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 95,12* | € 111,90* |  |  |  | | 3 Tage |  | |  |  | € 4,95* | ab € 101,21* | € 112,54* |  |  |  | | 3 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 135,84* | € 150,37* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise: Lager 488 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 488 |  | Versand: Lager 488 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* |  | ab € 50,00* | € 3,90* |  | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 488 | |  | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|