Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

LA-KA-PE Regalkasten RK 300/186 grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LA-KA-PE Regalkasten RK 300/186 grün
LA-KA-PE Regalkasten RK 300/186 grün
LA-KA-PE Regalkasten RK 300/186 grün
Artikel-Nr.:
     488BA-104926
Hersteller:
     Häner
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4332163398561
Suchbegriffe:
Lagerkasten
Regal-Kasten
Regalkasten
Regallagerkasten
Regalkasten RK 300/186

Aus hochschlagfestem Polystyrol, besonders geeignet zur Lagerung von Kleinteilen. Für Fachbodenregale.

L x B x H: 300 x 186 x 83 mm. Durch Trennwände unterteilbar in 4 Felder (nicht im Lieferumfang enthalten, s. Zubehör). Mindestabnahme 8 Stück/Farbe.

Abbildung zeigt Farbe rot (Beispielbild)
Weitere Informationen:
Außenmaß Breite:
186 mm
stapelbar:
Ja
Lebensmittelecht:
Ja
Farbe:
grün
Außenmaß Höhe:
83 mm
Tüv/GS geprüft:
Nein
Material Kasten:
Polystyrol
Förderanlagen geeignet:
Nein
Außenmaß Länge:
300 mm
Recyclebar:
Nein
Größe/Typ:
RK 300/186
Chemisch beständig:
Nein
Angebote (8)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8
€ 3,95*
ab € 3,13*
€ 3,65*
8
€ 6,90*
ab € 3,16*
€ 3,69*
8
€ 4,75*
ab € 3,21*
€ 3,74*
Lager 488
8
€ 4,90*
ab € 3,43*
€ 4,01*
8
€ 3,95*
ab € 3,57*
€ 4,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 488
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 16 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 40 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 80 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 160 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück
Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 32,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 488
Versand: Lager 488
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 488
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
4330816839065
ab € 1,70*
Zubehör
k.A.
ab € 1,25*
Zubehör
k.A.
ab € 3,42*
Zubehör
k.A.
4332163398905
ab € 1,00*
Zubehör
k.A.
ab € 0,6656*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG