|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 488BA-104812 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4332163396314 |
| |
|
|  |  |
 | Schlauchaufroller mit Sperrvorrichtung Die geschlossenen Schlauchaufroller aus hochfestem und schlagfestem Kunststoff eignen sich für die Arbeit mit Wasser und Druckluft. Aufgrund des geschlossenen Gehäuses sind diese Aufroller vor allem auch für Arbeiten im Außenbereich geeignet. Die manuelle Sperrvorrichtung verhindert unerwünschtes Lösen der Bremse bei Zugbelastung. Die gekapselte, dauergeschmierte Antriebsfeder garantiert eine längere Einsatzdauer bei ständigem Gebrauch. Der schwenkbare Befestigungsbügel ermöglicht eine Wand- und Deckenmontage. Die Lieferung erfolgt inklusive PU-Schlauch, geeignet bis 60 °C. B x T x H: 445 x 220 x 400 mm = Länge 15 m Weitere Informationen:  |  | Anschluss: | 9,525/3/8 mm/Zoll | Schlauch Nennweite DN: | 9 | Länge: | 15 m | Druck max.: | 20 bar | Gewicht: | 10,5 kg | Medium: | Wasser, Luft |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: PVC-Schlauchaufroller |
|  |  |
|  |  | Angebote (4) | Lieferzeit |  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 488 | |  | |  |  | € 3,90* | ab € 113,90* | € 126,56* |  |  |  |  | | 3 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 117,31* | € 130,28* |  |  |  | | 10 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 129,05* | € 152,97* |  |  |  | | 4 Tage |  | |  |  | Frei Haus | – | € 191,87* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise: Lager 488 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 488 |  | Versand: Lager 488 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* |  | ab € 50,00* | € 3,90* |  | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 488 | |  | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|