Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Elektroheizer TX 9000 9 KW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektroheizer TX 9000 9 KW
Elektroheizer TX 9000 9 KW
Elektroheizer TX 9000 9 KW
Artikel-Nr.:
     488BA-104178
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4026415104368
Suchbegriffe:
Elektroheizer
elektroheizer 9 kw
Mobiler Elektroheizer TX

Effektive Wärme sofort nach dem Einschalten. Einstellbare Temperatur, niedriger Energieverbrauch.

Ideal für alle Räume, die schnell und problemlos beheizt werden sollen. Robust, sicher und zuverlässig sind die modernen Elektroheizer. Keine Leistungsverluste, der gesamte Strom wird in Wärme umgesetzt.

Die Elektroheizer sind in allen Räumen einsetzbar, da keine Verbrennungsluftzufuhr erforderlich ist und keine Abgase entstehen. Schnelle, saubere Wärme wird erzeugt. Durch das geringe Gewicht sind die Geräte flexibel einsetzbar und können leicht zu wechselnden Einsatzorten transportiert werden.

- Vielseitige Einsatzmöglichkeiten
- Service- und wartungsfreundlich
- Sofort betriebsbereit
- Leicht zu transportieren
- Vollautomatischer Betrieb über Raumthermostat

Weitere Informationen:
Abmessung (H x B x T):
510 x 300 x 455 mm; 510x300x455 mm
Abmessungen (H x B x T):
510 x 300 x 455 mm
Elektroanschluss 1~ V:
400 V; 400 Volt
Frequenz:
50 Hz
Gewicht:
14,7 kg
Heizleistung max:
9 kW
Luftleistung:
600 m³/h
Nennstrom max.:
13,2 A
Raumthermostat:
eingebaut
Typ:
TX 9000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 460,24*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 472,74*
€ 562,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 460,24*
€ 547,69
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG