Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Doppellenkrolle, GummiradKugellager 50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doppellenkrolle, GummiradKugellager 50 mm
Doppellenkrolle, GummiradKugellager 50 mm
Doppellenkrolle, GummiradKugellager 50 mm
Doppellenkrolle, GummiradKugellager 50 mm
Artikel-Nr.:
     488BA-103813
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     B100 A85 50
EAN/GTIN:
     4021885003227
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppellenkrolle
Gummirolle
Lenkrolle
Schwenkrolle
Doppellenkrolle, GummiradKugellager 50 mm
Weitere Informationen:
a:
50 mm
Bauhöhe:
75 mm
c:
2 x 18 mm
e:
75 mm
f:
60 kg
g:
60 x 60 mm
h:
46 x 46/38 x 38 mm
Platte:
60 x 60 mm
Plattengröße:
60 x 60 mm
Raddurchmesser:
50 mm
Tragkraft:
60 kg
Typ:
B100.A85.050
Angebote (6)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 488
€ 4,90*
ab € 5,14*
€ 6,67*
7 Tage
k.A.
€ 3,90*
ab € 5,29*
€ 6,87*
3 Tage
k.A.
€ 6,95*
ab € 5,39*
€ 7,01*
5 Tage
k.A.
€ 4,50*
ab € 5,80*
€ 7,66*
5 Tage
k.A.
€ 4,90*
ab € 7,45*
€ 9,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 488
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 488
Versand: Lager 488
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 50,00*
€ 3,90*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 488
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG