Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bollé Brille Bandido, klar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bollé Brille Bandido, klar
Bollé Brille Bandido, klar
Bollé Brille Bandido, klar
Artikel-Nr.:
     488BA-103723
Hersteller:
     Bollé Safety
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     3660740002831
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
Bügelbrille
Brille »Bandido«, klar

Moderne Einscheibenbrille, Panoramasicht, EN 166, kratzfeste, beschlagfreie und antistatische Polycarbonatscheibe.

Weitere Informationen:
inklinierbar:
Nein
Farbe Brillengestell:
farblos
Art Befestigung:
Ohrbügel
Oberflächenvergütung Scheibe:
antikratz
Branche:
universelle Branche
Ausstattung:
Trageband
Bügellänge veränderbar:
Nein
Geschlecht:
unisex
Befestigungsmaterial:
Polycarbonat (PC)
Material Scheibe:
Polycarbonat (PC)
Gefährdung:
optisch
Gewicht:
28 g
Polsterung:
ohne
Farbe Befestigung:
farblos
Scheibentönung:
klar
Scheiben austauschbar:
Nein
Eignung als Überbrille:
Nein
Ausführung:
Bügelbrille
Hersteller:
Bollé
Norm:
EN 166
Material:
Polycarbonat
Angebote (9)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 488
1
€ 4,90*
ab € 4,40*
€ 5,99*
1
€ 5,90*
ab € 4,44*
€ 6,05*
13 Tage
k.A.
10
€ 4,90*
ab € 7,75*
€ 8,41*
1
€ 6,90*
ab € 7,43*
€ 9,31*
1
€ 4,75*
ab € 8,62*
€ 10,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 488
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 488
Versand: Lager 488
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 488
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bollé Safety
SILPSF
ab € 10,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG