Produktinformationen von Reidl |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 488BA-103713 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN: 4317784402149 |
| | |
|
|  |  |
 | E-TOP Comfortherm Outdoor-Jacke "Mackenzie", schwarz-blau Hoch abriebfestes Material mit hohem Tragekomfort. Die speziell entwickelte Comfortherm-Wattierung besteht aus Polyester mit einer Aluminiumbeschichtung, um die Körpertemperatur konstant zu halten. Diese Wattierung funktioniert durch die Aluminiumbeschichtung wie eine Rettungsdecke. Sie reflektiert die Körperwärme zurück zum Körper und die Kälte vom Körper weg nach außen. Die Aluminiumbeschichtung ist perforiert, um einen Feuchtigkeitsaustausch zu gewährleisten. Das Material überzeugt durch geringes Volumen und Gewicht. Das dazu abgestimmte Obermaterial hält nicht nur einiges aus, sondern ist zudem noch sehr leicht, wind- und wasserdicht. Eine durchdachte Taschenkombination an Brust- und Hüftbereich und Strickbund innen an den Ärmeln ergänzt den Komfort. Reflexstreifen vorn und hinten an den Ärmeln, 2 verdeckte Brusttaschen, 2 Hüfttaschen mit Klettverschluss verschließbar, Schlüsselanhänger an der Patte, 1 Napoleontasche, 1 Innentasche, 1 Innentasche für Mobiltelefon, Saum weitenverstellbar und Kapuze im Kragen, Belüftungsösen unter den Armen, 2-Wege-Reißverschluss. Obermaterial: 100 % Polyester, PVC-beschichtet Wattierung: 100 % Polyester, Aluminiumbeschichtet/COMFORTHERM®-Wattierung Futter: 100 % Polyester
Weitere Informationen:  |  | Gr.: | M / 50 - 52 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Tiefkühljacke, Parka, schwarz-blau, E-TOP, Outdoor-Jacke, Jacken,, Comfortherm, "Mackenzie",, Winterbekleidung |
|  |  |
|
 |  | Angebote (3) | | |
|  |  |  |  |  | Versand | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Reidl | 2 Tage |  |  |  |  |  | € 4,95* | € 23,44* |  |  |  |  | | 4 Tage |  |  |  |  |  |
€ 5,03* |
€ 24,69* |  |  |  | | 12 Tage |  |  |  |  |  |
€ 6,80* |
€ 24,95* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise von Reidl |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von Reidl |  | Versand von Reidl |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |  | ab € 90,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von Reidl | |  | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich | | | | € 23,44* | € 27,89 | Ähnlich | | | | € 23,44* | € 27,89 | Ähnlich | | | | € 23,44* | € 27,89 | Ähnlich | | | | € 23,44* | € 27,89 |
|  |  |
|
 |
|
|