Produktinformationen von Reidl |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 488BA-103634 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN: 4317784401722 |
| | |
|
|  |  |
 | E-TOP Bausicherheitsschuh "Magma" HRO, S 3, mit ÜK, schwarz-grau Nach EN ISO 20345, mit Überkappe, Schaft aus schwarzem, wasserdichten Rindleder, gepolsterte Lederlasche, Textilinnenfutter, ganzflächige, antistatische Einlegesohle, mit hitzebeständiger Gummi-PU Laufsohle, Kontaktwärme bis 300 Grad, HRO, öl- und säurefest. Sicherheit: Stahlkappe und Stahlzwischensohle Weite: 10,5
Weitere Informationen:  |  | Gr.: | 39 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsstiefel, Sportschnürstiefel, Stiefel, E-TOP, "Magma",, mit, Bausicherheitsschuh, ÜK,, HRO,, Sicherheitsschuhe, "Magma", schwarz-grau |
|  |  |
|
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich | | | | € 109,23* | € 129,98 | Ähnlich | | | | € 109,23* | € 129,98 | Ähnlich | | | | € 109,23* | € 129,98 | Ähnlich | | | | € 38,44* | € 45,74 | Ähnlich | | | | € 38,44* | € 45,74 | Ähnlich | | | | € 38,12* | € 45,36 | Ähnlich | | | | € 38,40* | € 45,70 | Ähnlich | | | | € 36,77* | € 43,76 | Ähnlich | | | | € 38,44* | € 45,74 | Ähnlich | | | | € 38,44* | € 45,74 | Ähnlich | | | | € 41,41* | € 49,28 | Ähnlich | | | | € 38,76* | € 46,12 | Ähnlich | | | | € 70,99* | € 84,48 | Ähnlich | | | | € 70,99* | € 84,48 | Ähnlich | | | | € 70,99* | € 84,48 | Ähnlich | | | | € 70,99* | € 84,48 | Ähnlich | | | | € 70,99* | € 84,48 | Ähnlich | | | | € 70,99* | € 84,48 | Ähnlich | | | | € 70,99* | € 84,48 | Ähnlich | | | | € 70,99* | € 84,48 | Ähnlich | | | | € 70,99* | € 84,48 | Ähnlich | | | | € 46,72* | € 55,60 | Ähnlich | | | | € 46,72* | € 55,60 | Ähnlich | | | | € 45,78* | € 54,48 | Ähnlich | | | | € 46,34* | € 55,14 | Ähnlich | | | | € 46,72* | € 55,60 | Ähnlich | | | | € 46,34* | € 55,14 | Ähnlich | | | | € 46,72* | € 55,60 | Ähnlich | | | | € 46,46* | € 55,29 | Ähnlich | | | | € 46,34* | € 55,14 | Ähnlich | | | | € 74,35* | € 88,48 | Ähnlich | | | | € 74,35* | € 88,48 | Ähnlich | | | | € 74,35* | € 88,48 | Ähnlich | | | | € 74,35* | € 88,48 | Ähnlich | | | | € 74,35* | € 88,48 | Ähnlich | | | | € 74,35* | € 88,48 | Ähnlich | | | | € 74,35* | € 88,48 | Ähnlich | | | | € 74,35* | € 88,48 | Ähnlich | | | | € 74,35* | € 88,48 | Ähnlich | | | | € 76,45* | € 90,98 | Ähnlich | | | | € 76,45* | € 90,98 | Ähnlich | | | | € 76,45* | € 90,98 | Ähnlich | | | | € 76,45* | € 90,98 | Ähnlich | | | | € 76,45* | € 90,98 | Ähnlich | | | | € 76,01* | € 90,45 | Ähnlich | | | | € 76,45* | € 90,98 | Ähnlich | | | | € 76,45* | € 90,98 | Ähnlich | | | | € 73,51* | € 87,48 | Ähnlich | | | | € 73,51* | € 87,48 | Ähnlich | | | | € 73,51* | € 87,48 | Ähnlich | | | | € 73,51* | € 87,48 | Ähnlich | | | | € 73,51* | € 87,48 | Ähnlich | | | | € 73,51* | € 87,48 | Ähnlich | | | | € 73,51* | € 87,48 | Ähnlich | | | | € 73,15* | € 87,05 | Ähnlich | | | | € 109,23* | € 129,98 | Ähnlich | | | | € 109,23* | € 129,98 | Ähnlich | | | | € 73,93* | € 87,98 | Ähnlich | | | | € 73,93* | € 87,98 | Ähnlich | | | | € 73,93* | € 87,98 | Ähnlich | | | | € 73,93* | € 87,98 | Ähnlich | | | | € 73,93* | € 87,98 | Ähnlich | | | | € 73,93* | € 87,98 | Ähnlich | | | | € 73,93* | € 87,98 | Ähnlich | | | | € 73,81* | € 87,83 | Ähnlich | | | | € 37,80* | € 44,98 | Ähnlich | | | | € 50,46* | € 60,05 | Ähnlich | | | | € 49,38* | € 58,76 | Ähnlich | | | | € 49,38* | € 58,76 | Ähnlich | | | | € 50,46* | € 60,05 | Ähnlich | | | | € 50,46* | € 60,05 | Ähnlich | | | | € 49,38* | € 58,76 | Ähnlich | | | | € 49,38* | € 58,76 | Ähnlich | | | | € 50,46* | € 60,05 | Ähnlich | | | | € 50,46* | € 60,05 | Ähnlich | | | | € 58,81* | € 69,98 | Ähnlich | | | | € 58,81* | € 69,98 | Ähnlich | | | | € 58,81* | € 69,98 | Ähnlich | | | | € 109,23* | € 129,98 | Ähnlich | | | | € 57,55* | € 68,48 | Ähnlich | | | | € 57,55* | € 68,48 | Ähnlich | | | | € 57,55* | € 68,48 | Ähnlich | | | | € 57,55* | € 68,48 | Ähnlich | | | | € 57,55* | € 68,48 | Ähnlich | | | | € 57,55* | € 68,48 | Ähnlich | | | | € 57,55* | € 68,48 | Ähnlich | | | | € 57,55* | € 68,48 | Ähnlich | | | | € 57,55* | € 68,48 | Ähnlich | | | | € 76,45* | € 90,98 | Ähnlich | | | | € 76,24* | € 90,73 | Ähnlich | | | | € 76,45* | € 90,98 | Ähnlich | | | | € 76,45* | € 90,98 | Ähnlich | | | | € 76,45* | € 90,98 | Ähnlich | | | | € 76,45* | € 90,98 | Ähnlich | | | | € 76,45* | € 90,98 | Ähnlich | | | | € 76,45* | € 90,98 | Ähnlich | | | | € 76,24* | € 90,73 | Ähnlich | | | | € 94,22* | € 112,12 | Ähnlich | |
|
| | |