|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 488BA-103577 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4029201125271 |
| |
|
|  |  |
 | Warnschutzlatzhose, orange/marine Warnschutzkleidung nach DIN EN 471. Warnkleidung als persönliche Schutzausrüstung (PSA). Persönliche Schutzkleidung ist immer dann zu tragen, wenn eine Gefährdung der Person bei Ausübung der Arbeit besteht. Warnkleidung ist eine besonders auffällige Kleidung, die Menschen im Straßenverkehr schützen soll. In § 35 Abs. 6 StVO wird geregelt, dass Personen, die im Straßenraum oder anderen Verkehrsräumen tätig sind, Warnkleidung tragen müssen, z. B. beim Bau sowie der Unterhaltung oder Reinigung von Straßen und Anlagen im Straßenraum, der Abfallbeseitigung. Merkmale der DIN EN 471 Warnkleidung muss so auffällig sein, dass die Arbeitsperson bei allen möglichen Lichtverhältnissen am Tage sowie beim Anstrahlen mit Fahrzeugscheinwerfern in der Dunkelheit möglichst früh wahrgenommen wird. Die geforderte Auffälligkeit wird durch zwei Materialien erreicht: Hintergrundmaterial (fluoreszierend in den Farben orange, gelb), Reflexstreifen (reflektierende Streifen). Einteilung in Klassen In Abhängigkeit von den geforderten Mindestflächen der Kombination von Hintergrundmaterial und Reflexstreifen wurden drei Klassen (1 bis 3) festgelegt. So befinden sich in Klasse 3 die Kleidungsteile mit dem höchsten Anteil von Hintergrundmaterial und Reflexstreifen, d. h. es ist die visuell am besten wahrnehmbare Schutzkleidung (z. B. Jacke und Hose). Nach EN 471, Klasse 2. Zweifarbig, 270 g/m², aus Mischgewebe (80 % Polyester, 20 % Baumwolle), 1 x 5 cm breiter Reflexstreifen am Bund und 2 x 5 cm Reflexstreifen umlaufend im unteren Beinbereich, Brustlatztasche mit blauer Patte per Reißverschluss verschließbar, blaue verstellbare Hosenträger, Tascheneingriffe und Beinenden blau abgesetzt, 2 Seitentaschen, aufgesetzte Oberschenkeltaschen am linken Bein, Patte blau und per Klettverschluss verschließbar, Gesäßtasche mit blauer Patte, Maßstabtasche. Maschinenwäsche bis 60 °C, Kleidung für max. 25 Wäschen, Trageverschleiß und Verschmutzungsgrad können sich negativ auf die Anzahl der Waschzyklen auswirken. |
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (3) | Lieferzeit |  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 4 Tage |  | |  |  | € 4,90* | ab € 25,00* | € 30,40* |  |  |  | Lager 488 | |  | |  |  | € 4,90* | ab € 25,16* | € 30,59* |  |  |  |  | | 5 Tage |  | |  |  | € 6,95* | ab € 35,06* | € 41,41* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise: Lager 488 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 488 |  | Versand: Lager 488 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* |  | ab € 50,00* | € 3,90* |  | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 488 | |  | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|