Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Helly Hansen Stretch-Regenhose L schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Helly Hansen Stretch-Regenhose L schwarz
Helly Hansen Stretch-Regenhose L schwarz
Helly Hansen Stretch-Regenhose L schwarz
Helly Hansen Stretch-Regenhose L schwarz
Helly Hansen Stretch-Regenhose L schwarz
Artikel-Nr.:
     488BA-103528
Hersteller:
     Helly Hansen
Herst.-Nr.:
     70480-990-L
EAN/GTIN:
     7040051270161
Suchbegriffe:
Bundhose
Regenbundhose
Regenhose
Regenmantel
PU-Stretch-Regenhose, schwarz

Polyurethan-beschichtetes Polyamid-Trikot. 100 % wasserdicht, 180 g/m² ultra-softer Griff, sehr leicht und trotzdem robust, alle Nähte verschweißt.

Elastischer, verstellbarer Kordelzug in der Taille, Druckknöpfe an den Knöcheln.

Weitere Informationen:
Gefährdung:
Regen
Hauptfarbe:
schwarz
Besonderheit Material:
wasserdicht
Taschenart:
ohne
Bundart:
elastischer Taillenbund
Norm:
DIN EN 343 Klasse 3/1
Grammatur:
170 g/m²
Hosenart:
lange Hose
Größenspiegel:
XS-4XL
Verschlussart:
ohne
Ausstattung:
Saum
Farbigkeit:
einfarbig
Branche:
universelle Branche
Basis:
Wetter- und Kälteschutzhose
Weitenverstellung:
Kordelzug (Taille)
Größe:
L
Hersteller:
Helly Hansen
Material:
PU
Farbe:
schwarz
Ausführung:
Bundhose
Internetfarbe:
schwarz
Geschlecht:
Herren
Form:
lang
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 488
€ 4,90*
ab € 21,86*
€ 25,66*
6 Tage
k.A.
€ 4,50*
ab € 21,43*
€ 25,77*
€ 4,75*
ab € 23,69*
€ 27,60*
Preise: Lager 488
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,66*
€ 30,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,29*
€ 30,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,34*
€ 27,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,60*
€ 26,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,86*
€ 26,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 488
Versand: Lager 488
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 488
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helly Hansen
70480-990-M
ab € 21,45*
Ähnlich
Helly Hansen
70480-990-XXL
ab € 21,44*
Ähnlich
Helly Hansen
70480-990-S
ab € 21,80*
Ähnlich
Helly Hansen
70480-990-XL
ab € 21,77*
Ähnlich
Helly Hansen
70480-990-XS
ab € 21,75*
Ähnlich
Helly Hansen
70480-990-XXXXL
ab € 21,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG