Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Verbandschr.Madrid,Füll. Standard DIN 13169, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Reidl
Verbandschr.Madrid,Füll. Standard DIN 13169, weiß
Artikel-Nr.:  488BA-102089
Hersteller:  Söhngen
Herst.-Nr.:  80081
EAN:  4250108800811
Artikeldatenblatt
Erste-Hilfe-Stahlschrank "Madrid", weiß

eintürig, verschließbar, zwei Einlegeböden, drei Ablageschalen in der Tür, Siebdruckbeschriftung und Farbpiktogrammen
Kann durch ein Medikamentenfach, einen zusätzlichen Einlegeboden und bis zu sechs Schubladen erweitert werden.

Schrankgröße: B: 452 mm x H: 552 mm x T: 170 mm,
Inhalt: Füllung DIN 13 169
... > SÖHNGEN Erste-Hilfe > Verbandschränke > Stahlschrank "Madrid", weiß
Weitere Suchbegriffe: Verbandsschrank, Verbandsschränke, Verbandskasten, Arbeitssicherheit, Unfallschutz, Erste Hilfe, Betriebsverbandkasten, Arbeitsschutz, Betriebsverbandskasten, Verbandschränke, Erste-Hilfe, Stahlschrank, weiß, SÖHNGEN, "Madrid",, Erste-Hilf
Angebote (3)
Versand
Netto
^
15 Tage
€ 5,80*
€ 109,55*
Reidl
Frei Haus
€ 121,29*
2 Tage
Frei Haus
€ 170,72*
Preise von Reidl
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,29*
€ 144,34
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Reidl
Versand von Reidl
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 5,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Reidl
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG