Produktinformationen von Reidl |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 488BA-101435 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN: 4317784391092 |
| | |
|
|  |  |
 | E-TOP Bundjacke, weiß Mischgewebe: 65 % Baumwolle, 35 % Polyester, 300 g/m², 2 aufgesetzte verstärkte Brusttaschen, Patte farbig paspeliert mit 1 Druckknopf, 2 aufgesetzte Seitentaschen mit schrägem Eingriff, Jacke mittels Druckknöpfen verschließbar, oberster und unterster Knopf sichtbar, dezenter farbiger Einsatz am Arm, Ärmelbund mit Druckknopf, 2 Rückendehnfalten, Brustinnentasche als Handytasche mit Klettband verschließbar. SB-verpackt Gr. 25 - 28, 98 - 106 auf Anfrage
Weitere Informationen:  |  | Gr.: | 46 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: E-TOP, Bundjacke,, einfarbig,, weiß, Mischgewebe |
|  |  |
|
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich | | | | € 34,44* | € 40,98 | Ähnlich | | | | € 34,44* | € 40,98 | Ähnlich | | | | € 34,44* | € 40,98 | Ähnlich | | | | € 34,44* | € 40,98 | Ähnlich | | | | € 37,80* | € 44,98 | Ähnlich | | | | € 37,80* | € 44,98 | Ähnlich | | | | € 38,64* | € 45,98 | Ähnlich | | | | € 40,32* | € 47,98 | Ähnlich | | | | € 29,40* | € 34,99 | Ähnlich | | | | € 25,08* | € 29,85 | Ähnlich | | | | € 25,08* | € 29,85 | Ähnlich | | | | € 25,08* | € 29,85 | Ähnlich | | | | € 25,08* | € 29,85 | Ähnlich | | | | € 27,60* | € 32,84 | Ähnlich | | | | € 27,60* | € 32,84 | Ähnlich | | | | € 28,86* | € 34,34 | Ähnlich | | | | € 32,76* | € 38,98 | Ähnlich | | | | € 42,84* | € 50,98 | Ähnlich | | | | € 42,84* | € 50,98 | Ähnlich | | | | € 68,89* | € 81,98 | Ähnlich | | | | € 68,89* | € 81,98 | Ähnlich | | | | € 68,89* | € 81,98 | Ähnlich | | | | € 68,89* | € 81,98 | Ähnlich | | | | € 68,89* | € 81,98 | Ähnlich | | | | € 68,89* | € 81,98 | Ähnlich | | | | € 68,89* | € 81,98 | Ähnlich | | | | € 69,73* | € 82,98 | Ähnlich | | | | € 69,73* | € 82,98 | Ähnlich | | | | € 69,73* | € 82,98 | Ähnlich | | | | € 69,73* | € 82,98 | Ähnlich | | | | € 75,61* | € 89,98 | Ähnlich | | | | € 75,61* | € 89,98 | Ähnlich | | | | € 75,61* | € 89,98 | Ähnlich | | | | € 78,13* | € 92,97 | Ähnlich | | | | € 68,89* | € 81,98 | Ähnlich | | | | € 34,39* | € 40,92 |
|  |  |
|
 |
|
|