Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Bundjacke,BW, Gr.50, 270 g/qm, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Reidl
Bundjacke,BW, Gr.50, 270 g/qm, weiß
Artikel-Nr.:  488BA-101405
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  4317784390637
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bundjacke
Jacke
Jacken
Bundjacke BW 270 g/m², weiß

Material: 100 % Baumwolle.
Ein Produkt mit hohem Qualitätsstandard, verdeckte Knopfleiste, 2 aufgesetzte Brusttaschen, mit Knopfverschluss, 2 aufgesetzte Taschen über dem Bund, Ärmelbündchen sind weitenverstellbar, bis 60° C waschbar.

SB-verpackt


Weitere Informationen:
Gr.:
50
... > einfarbig, BW 270 > weiß > Bundjacke
Weitere Suchbegriffe: g/m²,, 270, einfarbig,, BW, weiß
Angebote (2)
Versand
Netto
^
2 Tage
€ 5,03*
€ 10,08*
Reidl
€ 4,95*
€ 10,17*
Preise von Reidl
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Reidl
Versand von Reidl
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 5,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Reidl
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
k.A.
39140291
€ 10,92*
€ 12,99
Ähnlich
k.A.
39140293
€ 10,92*
€ 12,99
Ähnlich
k.A.
39140294
€ 10,92*
€ 12,99
Ähnlich
k.A.
39140295
€ 10,92*
€ 12,99
Ähnlich
k.A.
39140296
€ 10,92*
€ 12,99
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG