Produktinformationen von Reidl |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 488BA-101340 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN: 4317784390927 |
| | |
|
|  |  |
 | E-TOP Herren-Berufsmantel, kornblau Mischgewebe: 65 % Baumwolle, 35 % Polyester, 300 g/m², 2 aufgesetzte Seitentaschen, 1 aufgesetzte Brusttasche, Reverskragen, mit verdeckter Druckknopfleiste, langer Arm, dezenter schwarzer Einsatz am Arm, Taschen schwarz paspeliert. SB-verpackt
Weitere Informationen:  |  | Gr.: | 60 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: kornblau, E-TOP, einfarbig,, Herren-Berufsmantel, Mischgewebe, Herren-Berufsmantel, |
|  |  |
|
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich | | | | € 31,27* | € 37,21 | Ähnlich | | | | € 25,85* | € 30,76 | Ähnlich | | | | € 25,85* | € 30,76 | Ähnlich | | | | € 31,27* | € 37,21 | Ähnlich | | | | € 28,44* | € 33,84 | Ähnlich | | | | € 31,54* | € 37,53 | Ähnlich | | | | € 37,02* | € 44,05 | Ähnlich | | | | € 33,60* | € 39,98 | Ähnlich | | | | € 25,45* | € 30,29 | Ähnlich | | | | € 28,89* | € 34,38 | Ähnlich | | | | € 38,64* | € 45,98 | Ähnlich | | | | € 38,64* | € 45,98 | Ähnlich | | | | € 68,89* | € 81,98 | Ähnlich | | | | € 68,89* | € 81,98 | Ähnlich | | | | € 68,89* | € 81,98 | Ähnlich | | | | € 68,89* | € 81,98 | Ähnlich | | | | € 68,89* | € 81,98 | Ähnlich | | | | € 68,89* | € 81,98 | Ähnlich | | | | € 68,89* | € 81,98 | Ähnlich | | | | € 62,59* | € 74,48 | Ähnlich | | | | € 62,59* | € 74,48 | Ähnlich | | | | € 62,59* | € 74,48 | Ähnlich | | | | € 62,59* | € 74,48 | Ähnlich | | | | € 68,89* | € 81,98 | Ähnlich | | | | € 68,89* | € 81,98 | Ähnlich | | | | € 71,41* | € 84,98 | Ähnlich | | | | € 76,45* | € 90,98 | Ähnlich | | | | € 68,89* | € 81,98 | Ähnlich | | | | € 35,28* | € 41,98 |
|  |  |
|
 |
|
|