Produktinformationen von Reidl |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 488BA-101338 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN: 4317784390903 |
| | |
|
|  |  |
 | E-TOP Herren-Berufsmantel, kornblau Mischgewebe: 65 % Baumwolle, 35 % Polyester, 300 g/m², 2 aufgesetzte Seitentaschen, 1 aufgesetzte Brusttasche, Reverskragen, mit verdeckter Druckknopfleiste, langer Arm, dezenter schwarzer Einsatz am Arm, Taschen schwarz paspeliert. SB-verpackt
Weitere Informationen:  |  | Gr.: | 56 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: kornblau, E-TOP, einfarbig,, Herren-Berufsmantel, Mischgewebe, Herren-Berufsmantel, |
|  |  |
|
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich | | | | € 25,85* | € 30,76 | Ähnlich | | | | € 25,85* | € 30,76 | Ähnlich | | | | € 25,85* | € 30,76 | Ähnlich | | | | € 25,85* | € 30,76 | Ähnlich | | | | € 28,44* | € 33,84 | Ähnlich | | | | € 29,71* | € 35,35 | Ähnlich | | | | € 31,04* | € 36,94 | Ähnlich | | | | € 37,80* | € 44,98 | Ähnlich | | | | € 29,40* | € 34,99 | Ähnlich | | | | € 32,76* | € 38,98 | Ähnlich | | | | € 42,84* | € 50,98 | Ähnlich | | | | € 42,84* | € 50,98 | Ähnlich | | | | € 68,89* | € 81,98 | Ähnlich | | | | € 68,89* | € 81,98 | Ähnlich | | | | € 68,89* | € 81,98 | Ähnlich | | | | € 68,89* | € 81,98 | Ähnlich | | | | € 68,89* | € 81,98 | Ähnlich | | | | € 68,89* | € 81,98 | Ähnlich | | | | € 68,89* | € 81,98 | Ähnlich | | | | € 69,73* | € 82,98 | Ähnlich | | | | € 69,73* | € 82,98 | Ähnlich | | | | € 69,73* | € 82,98 | Ähnlich | | | | € 69,73* | € 82,98 | Ähnlich | | | | € 75,61* | € 89,98 | Ähnlich | | | | € 75,61* | € 89,98 | Ähnlich | | | | € 75,61* | € 89,98 | Ähnlich | | | | € 78,13* | € 92,97 | Ähnlich | | | | € 68,89* | € 81,98 | Ähnlich | | | | € 34,39* | € 40,92 |
|  |  |
|
 |
|
|