Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 

Kloben Nr.6 D12mm gelb verz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kloben Nr.6 D12mm gelb verz.
Kloben Nr.6 D12mm gelb verz.
Kloben Nr.6 D12mm gelb verz.
Artikel-Nr.:
     488BA-100646
Hersteller:
     Pollmann Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     4011338183774
EAN/GTIN:
     4011338183774
Suchbegriffe:
Aufschraub-Haken
Aufschraub-Kloben
Aufschraubhaken
Aufschraubkloben
Haken D3, zum Aufschrauben

Süddeutsche Form, gelb verzinkt.

Weitere Informationen:
Abstand:
30 mm
Plattengröße:
125 x 40 x 5 mm
Abstand Platte/Dorn:
30 mm
Dorn:
12 mm
Dornstärke:
12 mm
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Einzelpreis
^
Lager 488
10
€ 4,90*
€ 3,81*
10
€ 4,90*
€ 3,81*
Preise: Lager 488
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 38,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 488
Versand: Lager 488
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 488
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2014 Mercateo AG