Produktinformationen von Reidl |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 488BA-100164 Herst.-Nr.: 79430 EAN: 4078500794305 |
| | |
|
|  |  |
 | Teichbelüfter Zur Sauerstoffanreicherung in Gartenteichen. Spritzwassergeschützte Teichbelüfterpumpe, im Freien einsetzbar. Leise im Betrieb. Verschleißfreie Ausströmsteine. 2 x 10 m Belüftungsschlauch. Mit Rückschlagventilen für sicheren Betrieb. Kabellänge 1,5 m 4-Farb-Display-Karton Weitere Informationen:  |  | Beschreibung: | für Teichgrößen bis 12.000 l | GARDENA: | 7943-20 | Luftfördermenge: | max. 400 l/h | Nennleistung: | 6 W | Rabatt-Kz.:: | N |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Teichpflege, GARDENA, aquamotion |
|  |  |
|
 |  | Angebote (4) | | |
|  |  |  |  |  | Versand | |  |  |  |  |  |  |  | | 4 Tage |  |  |  |  |  |
€ 5,03* |
€ 30,24* |  |  |  | Reidl | |  |  |  |  |  | € 4,95* | € 30,65* |  |  |  |  | | 6 Tage |  |  |  |  |  |
€ 6,80* |
€ 31,49* |  |  |  | | 5 Tage |  |  |  |  |  |
€ 7,90* |
€ 31,49* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise von Reidl |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von Reidl |  | Versand von Reidl |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |  | ab € 90,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 5,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von Reidl | |  | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich | | | | € 18,07* | € 21,50 | Ähnlich | | | | € 13,17* | € 15,67 | Ähnlich | | | | € 13,17* | € 15,67 | Ähnlich | | | | € 34,55* | € 41,11 | Ähnlich | | | | € 15,23* | € 18,12 | Ähnlich | | | | € 49,33* | € 58,70 | Ähnlich | | | | € 18,86* | € 22,44 | Ähnlich | | | | € 11,52* | € 13,71 | Ähnlich | | | | € 13,58* | € 16,16 | Ähnlich | | | | € 21,46* | € 25,54 | Ähnlich | | | | € 13,17* | € 15,67 | Ähnlich | | | | € 12,34* | € 14,68 | Ähnlich | | | | € 127,78* | € 152,06 | Ähnlich | | | | € 4,36* | € 5,19 | Ähnlich | | | | € 26,31* | € 31,31 | Ähnlich | | | | € 15,64* | € 18,61 |
|  |  |
|
 |
|
|