Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

eneloop Lite BK-3LCCE AA/Mignon Akku z.B. für Solarleuchten


Menge:  Paket  
Produktinformationen
eneloop Lite BK-3LCCE AA/Mignon Akku z.B. für Solarleuchten
eneloop Lite BK-3LCCE AA/Mignon Akku z.B. für Solarleuchten
Artikel-Nr.:
     4885-9465
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9009316094650
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6

eneloop lite Mignon/AA/LR06 Akkuzelle

Eneloop Lite Zellen sind Ideal für Geräte mit wenig bis mittlerem Energieverbrauch.

  • Genauso anwenderfreundlich wie Einwegbatterien dank der originalen eneloop-Selbstentladungs-Technologie: einsatzfähig direkt nach dem Kauf und selbst nach einer Lagerzeit von drei Jahren.
  • Die höchste Anzahl an Ladezyklen auf dem Markt: bis zu 2.000 Mal wiederaufladbar.
  • Anwenderfreundlicher Akku: leicht, preislich attraktiv und kürzere Ladezeit.

Der entscheidende Vorteil der eneloop gegenüber herkömmlichem NiMH Akku ist die äußerst geringe Selbstentladung. Einmal aufgeladen behält eneloop die Ladung, auch bei einer längeren Lagerung von bis zu 6 oder 12 Monaten (bis zu 90% der Ladung nach 6 Monaten, 85 % nach 12 Monaten). Dies ist für einen NiMH Akku ein revolutionärer Vorteil. Sie müssen sich keine Gedanken mehr um den Ladezustand Ihres Akkus machen.

Anwendungsmöglichkeiten:

  • Solar-Anwendungen, Solarleuchten, DECT Schnurlostelefone, Fernbedienungen etc.
Weitere Informationen:
Größenbezeichnung:
Mignon
Hersteller:
Panasonic
Packing Unit:
Bulk
Produktserie:
Eneloop
Packungsmenge:
1
Dimension:
14,5x50,5 mm
Gewicht:
0.0190 kg
Akku Größe:
AA Mignon LR6
Akku Chemie:
Nickel Metallhydrid (NiMH)
Spannung:
1,20 Volt
Kapazität:
950 mAh
Weitere Suchbegriffe: Akku KR157/51, Akku KR6, Akku LR06, Akku LR6, Mignon-Akku, vorgeladene Akkus, vorgeladener Akku, panasonic aa akku nimh, vorgeladene akkus aa, vorgeladene akkus, 1.20volt, 1.2volt, 1,2volt, 950mah, 1.0ah, 1,0ah, AA, Mignon, Nickel Metallhydrid, Eneloop
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,33*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 2,33* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 3,56*
€ 4,24
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 3,51*
€ 4,18
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 3,42*
€ 4,07
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 3,37*
€ 4,01
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,07*
€ 3,65
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 2,98*
€ 3,55
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 2,33*
€ 2,77
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.