Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AccuPower AccuManager 606P für Pb, NiCd, NiMH, Li-ion, LiPo


Menge:  Paket  
Produktinformationen
AccuPower AccuManager 606P für Pb, NiCd, NiMH, Li-ion, LiPo
AccuPower AccuManager 606P für Pb, NiCd, NiMH, Li-ion, LiPo
AccuPower AccuManager 606P für Pb, NiCd, NiMH, Li-ion, LiPo
AccuPower AccuManager 606P für Pb, NiCd, NiMH, Li-ion, LiPo
AccuPower AccuManager 606P für Pb, NiCd, NiMH, Li-ion, LiPo
Artikel-Nr.:
     4885-9387
Hersteller:
     AccuPower
Herst.-Nr.:
     AP606P
EAN/GTIN:
     9009316093875
Suchbegriffe:
Akku-Packs
Nickel Metallhydrid (NiMH), Nickel ...
AccuManager

AccuPower AccuManager 606P Microcontrolled
Das Universal-Schnell-Ladegerät für Modellbau und Akkupacks

Die wichtigsten Eigenschaften im Überblick:

  • Laden/Entladen und Balancieren
  • Ladestrom bis zu 6A
  • Lädt Nicd und NiMH Akkupacks mit 1,2 bis 18,0 Volt
  • Lädt Li-Ion, Li-Polymer und LiFe Akkupacks mit 3,6 bis 21,6 Volt
  • Hochwertiges Aluminium Gehäuse
  • Eingebauter Balancer und magnetischer Temperatur Sensor

Das ultimative Ladegerät für alle Modellbaufreaks, Freizeit, Hobby und Beruf. Laden auch Sie Ihren Akku mit höchstem Komfort. Der AccuManager606P wird sicherlich auch alle Ihrer Anforderungen erfüllen können. Detail Informationen können Sie der umfangreichen Bedienungsanleitung entnehmen. Betrieben wir das Ladegerät über z.B. eine Autobatterie oder über ein externes Netzteil an der Steckdose (nicht im Lieferumfang enthalten).

 

Weitere Informationen:
Hersteller:
AccuPower
Hersteller Bezeichnung:
AP606P
Produktserie:
AccuManager
Packungsmenge:
1
Farbe:
silber
Dimension:
150x135x45 mm
Gewicht:
0.5900 kg
Ladegerät für Größe:
Akku-Packs
Ladegerät für Chemie:
Nickel Metallhydrid (NiMH), Nickel Cadmium (NiCd), Lithium I
Ladestrom (max):
6000 mA
Entladestrom (max):
1000 mA
Eingangsspannung:
11-18, 100-230 Volt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 78,04*
  
Preis gilt ab 10 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 78,04* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 98,00*
€ 116,62
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 92,65*
€ 110,25
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 84,85*
€ 100,97
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 78,04*
€ 92,87
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.