Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta 4912 High Energy MN1203, 3LR12, 3LR12P Batterie 10-Pack


Menge:  Blister  
Produktinformationen
Varta 4912 High Energy MN1203, 3LR12, 3LR12P Batterie 10-Pack
Varta 4912 High Energy MN1203, 3LR12, 3LR12P Batterie 10-Pack
Artikel-Nr.:
     4885-9119
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9009316091192
Suchbegriffe:
Batterie Flat Pack
Batterie LR12
Flachbatterie
varta flachbatterie

Varta High Energy 4,5 Volt MN1203, 3LR12, 3LR12P Alkaline Batterien

Die High Energy ist eine leistunsstarke und zuverlässige Batterie im Varta Alkali-Sortiment. Mit einer umfangreichen Produktpalette von Batterien mit erhöhter Leistung, setzt Varta Maßstäbe in dieser Kategorie. Die HighEnergy bietet dem Verbraucher folgende Vorteile:

  • verbesserte Leistung
  • stets zuverlässige Energieversorgung auf betriebsfähigem Niveau
  • lange Lagerfähigkeit von bis zu 7 Jahren
  • komfortable Verpackung

Anwendungsgebiete:

  • Taschenlampen, Spielzeuge, Bausätze, Experimentierkästen, Beleuchtungen z.B. Puppenstuben etc.
Weitere Informationen:
Hersteller:
Varta
Packing Unit:
1-Blister
Produktserie:
High Energy
Packungsmenge:
1
Dimension:
64,5x61 mm
Batterie Größe:
3R12 3LR12 MN1203 3LR12P
Spannung:
4,50 Volt
Batterie Chemie:
Alkaline
Weitere Suchbegriffe: batterie flat pack, 4.50volt, 4.5volt, 4,5volt, 3R12, 3LR12, Alkaline, High Energy
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Blistern
1 Blister enthält 1 Stück (ab € 20,76* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Blister
€ 34,42*
€ 40,96
pro Blister
ab 2 Blistern
€ 32,68*
€ 38,89
pro Blister
ab 5 Blistern
€ 28,87*
€ 34,36
pro Blister
ab 10 Blistern
€ 27,35*
€ 32,55
pro Blister
ab 20 Blistern
€ 26,53*
€ 31,57
pro Blister
ab 50 Blistern
€ 25,55*
€ 30,40
pro Blister
ab 3000 Blistern
€ 20,76*
€ 24,70
pro Blister
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.