Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal Ladegerät passend für Atlas Copco, Milwaukee 7,2-24V


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Universal Ladegerät passend für Atlas Copco, Milwaukee 7,2-24V
Universal Ladegerät passend für Atlas Copco, Milwaukee 7,2-24V
Universal Ladegerät passend für Atlas Copco, Milwaukee 7,2-24V
Artikel-Nr.:
     4885-8867
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9009316088673
Suchbegriffe:
Charger NICD
Charger NIMH
Ladegerät NICD
Ladegerät NIMH

Universal Ersatz Ladegerät passend für Werkzeugakkus

  • passend für folgende Hersteller: AEG, Atlas Copco, Milwaukee
  • 3-Stufen Ladetechnik: Vorladen - Laden - Erhaltungsladung
  • für Werkzeug Akku-Packs von 7,2 Volt bis 24,0 Volt Akku-Packs
  • Impuls-Erhaltungsladung, Verpolschutz, Microprozessorgesteuertes Laden
  • Ladezeit ab 50min. Abhängig von der Kapazität des Akkus (1,4-3,6Ah)
  • Automatische Spannungserkennung für Ni-Cd/Ni-MH Akku-Packs
  • auch als Ersatz passend für Ladegerät: MC-160 APAC-12V
  • MC-170 APAC-14,4V, RCA 7224 MB, Ladestrom max. 1,5Ah

Mit diesem Tischladegerät können Sie fast alle gängigen Atlas Copco, Milwaukee NiCd/NiMH Akkus der neueren Generation ohne zusätzlichen Adapter laden.

Weitere Informationen:
Packungsmenge:
1
Farbe:
schwarz
Gewicht:
0.8500 kg
Ladegerät für Chemie:
Nickel Metallhydrid (NiMH), Nickel Cadmium (NiCd)
Ladestrom (max):
1500 mA
Eingangsspannung:
110-220 Volt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 38,25* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 58,56*
€ 69,69
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 56,82*
€ 67,62
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 51,66*
€ 61,48
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 48,27*
€ 57,44
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 45,05*
€ 53,61
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 43,38*
€ 51,62
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 38,25*
€ 45,52
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.