Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AccuPower AccuLoop AL220 Ready2Use Akku 9V-Block NiMH 220mAh


Menge:  Blister  
Produktinformationen
AccuPower AccuLoop AL220 Ready2Use Akku 9V-Block NiMH 220mAh
AccuPower AccuLoop AL220 Ready2Use Akku 9V-Block NiMH 220mAh
AccuPower AccuLoop AL220 Ready2Use Akku 9V-Block NiMH 220mAh
Artikel-Nr.:
     4885-8815
Hersteller:
     AccuPower
Herst.-Nr.:
     AL220-2
EAN/GTIN:
     9120004642295
Suchbegriffe:
9V-Block Akku
Akku E-Block
Akkublock 9V
Block Akku

AccuLoop NiMH-Akku 9 Volt / E-Block / 6F22 mit 220mAh

  • Ready2use sofort einsatzbereit (werden geladen geliefert)
  • mit extrem geringer Selbstentladung ca. 2% / Monat
  • Kapazitätsstabil und zyklenfest, absolut geringer Innenwiderstand
  • schnellladefähig, hochstromfähig
  • ideal auch für viele Messgeräte, Langzeitanwendungen, Funkübertragungs-Systeme, Mikrofone etc. geeignet

Die AccuLoop NiMH-Akkus zeichnen sich besonders durch ihre geringe Selbstentladung / LSD (Low self discharge) aus. Selbst nach monatelanger Lagerung ohne Belastung sind die Akkus bis zu einem Jahr voll einsatzfähig.

Weitere Informationen:
Größenbezeichnung:
Block
Hersteller:
AccuPower
Hersteller Bezeichnung:
AL220-2
Packing Unit:
1-Blister
Produktserie:
AccuLoop
Packungsmenge:
1
Dimension:
48x26.2x16.5 mm
Gewicht:
0.0350 kg
Akku Größe:
E 9-Volt-Block 6F22 6LR61
Akku Chemie:
Nickel Metallhydrid (NiMH)
Spannung:
8,40 Volt
Kapazität:
220 mAh
Weitere Suchbegriffe: Block Akku 1604D, Block Akku 6F22, Block Akku P22P, Block Akku PP3, BlockAkku, Industrieakku, Industriezelle, NIMH Akku, Nickel-Metallhydrid-Akku, vorgeladene Akkus, vorgeladener Akku, ni-mh block akku, 9v block akku, vorgeladene akkus 9v, 8.40volt, 8.4volt, 8,4volt, 220mah, 0.2ah, 0,2ah, E, 9-Volt-Block, Nickel Metallhydrid, AccuLoop
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,22*
  
Preis gilt ab 7.500 Blistern
1 Blister enthält 1 Stück (ab € 4,22* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Blister
€ 7,47*
€ 8,89
pro Blister
ab 5 Blistern
€ 6,48*
€ 7,71
pro Blister
ab 20 Blistern
€ 5,92*
€ 7,04
pro Blister
ab 50 Blistern
€ 5,51*
€ 6,56
pro Blister
ab 100 Blistern
€ 5,31*
€ 6,32
pro Blister
ab 7500 Blistern
€ 4,22*
€ 5,02
pro Blister
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.