Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

AccuPower Akku passend für Hand-Staubsauger 2,4 Volt, 2000mAh


Menge:  Packung  
Produktinformationen
AccuPower Akku passend für Hand-Staubsauger 2,4 Volt, 2000mAh
AccuPower Akku passend für Hand-Staubsauger 2,4 Volt, 2000mAh
Artikel-Nr.:
     4885-8691
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9009316086914
Suchbegriffe:
Akku für AEG
Akku für Werkzeug
Akku Staubsauger
Akku-Sauger

AccuPower Ersatzakku passend für Handstaubsauger etc.

  • AEG Junior 1000, Typ46
  • NiCd Akku für Staubsauger
  • NiCd Akku für Handstaubsauger
  • AkkuPack zum Selbsteinbau für sonstige Geräte
  • Käsereiber von Gati-Kenwood Modell FG 200

Der Ersatzakku zum Selbsteinbau z.B. für viele Akkubetriebene Handstaubsauger. Qualitätsakku bestehend aus 2 NiCd Akkus für bis zu 50% Mehrleistung.

Weitere Informationen:
Größe:
AkkuPack
AkkuPack-Konfiguration:
F1x2 (2er-Reihe)
System:
Nickel-Cadmium (NiCd)
Spannung:
2,4 V
Kapazität:
2000 mAh
Energiegehalt:
max. 4,00 Wh
Anschluss:
Faston 187 (4,8mm)
Dimension:
86x46x23 mm
Gewicht:
0.1300 kg
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,95*
ab € 3,40*
€ 4,38*
Lager 4885
€ 5,95*
ab € 3,40*
€ 4,38*
Preise: Lager 4885
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,38*
€ 5,21
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,89*
€ 4,63
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,76*
€ 4,47
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,57*
€ 4,25
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,40*
€ 4,05
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 3,40* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4885
Versand: Lager 4885
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4885
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AccuPower
AP606P
ab € 68,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG