Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku passend für Scanner LXE MX 6, Dolphin 9500, Belgravium 8500


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Akku passend für Scanner LXE MX 6, Dolphin 9500, Belgravium 8500
Akku passend für Scanner LXE MX 6, Dolphin 9500, Belgravium 8500
Artikel-Nr.:
     4885-8642
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9009316086426
Suchbegriffe:
Barcodescanner Akku
Barcodescanner Ersatzakku
Scanner Ersatzakku
Scanner-Accu

AccuPower Ersatzakku passend für LXE, Dolphin, Belgravium Scanner

  • LXE MX 6
  • Dolphin 9500
  • Belgravium Milan 8500
  • Handheld Dolphin 7900, 9500, 9550

Original Akku Bezeichnung:

  • P/N 200-00591-01, MX6A380-BATT

Das ist ein neues, 100% kompatibles Produkt von einem Dritthersteller, kein Original.

Weitere Informationen:
Packungsmenge:
1
Farbe:
schwarz
Anwendungsgebiet / Gerät:
Handscanner, Barcode-Leser
Garantie:
6 Months
Gewicht:
0.0980 kg
Akku Chemie:
Nickel Metallhydrid (NiMH)
Spannung:
7,40 Volt
Kapazität:
2400 mAh
Weitere Suchbegriffe: Scanner-Akku, Scanner-Ersatzaccu, scanner-akku 7,4 v, barcodescanner akku, 7.40volt, 7.4volt, 7,4volt, 2400mah, 2.4ah, 2,4ah, Handscanner, Nickel Metallhydrid
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 40,47* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 62,68*
€ 74,59
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 60,65*
€ 72,17
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 53,83*
€ 64,06
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 49,54*
€ 58,95
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 47,36*
€ 56,36
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 45,60*
€ 54,26
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 40,47*
€ 48,16
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.