| |
|
| Artikel-Nr.: 4885-8384 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 9009316083845 |
| |
|
| | |
| AccuPower Ersatzakku passend für Makita Werkzeuge - Bohrmaschine 6223DWE, 6227DWE, 6314DWDE, 6216DWFE
- 6316DWFE, 6214DWDE, 6214DWAE, 6327DWE, 6216DWAE, 6316DWAE
- 6317DWDE, 6216DWDE, 6316DWDE, 6217DWDE, 6337DWDE, 6336DWFE
- Schlagschrauber 6992DWD, 6918DWD, 6916DWD
- Schlagbohrmaschine 8413DWD, 8413DWDE
- Kettensäge UC120DWAE, Lampe ML121, ML120, ML122
- Stichsäge 4331DWD, Falzhobel 1050DWB, 1050DWA
- Winkelbohrmaschine DA312DWA
- Magazinschrauber 6835DWB, 6835DWD
- Impulsschrauber 6960DWA, Gebläse/Sauger UB120DWB, UB121DZ
- Fliesen- u. Glasschneider: 4191DWA
Original Akku Bezeichnung: - Makita 1235, 1234, 1233, 1222, 1220
Dieser Artikel ist passend für folgende Geräte: - Makita 1050D
- Makita 1050DWD
- Makita 4013D
- Makita 4191DWD
- Makita 4331D
- Makita 4331DWD
- Makita 4331DWDE
- Makita 5093D
- Makita 5093DWD
- Makita 6213D
- Makita 6213DWBE
- Makita 6216D
- Makita 6216DWBE
- Makita 6216DWDE
- Makita 6217D
- Makita 6217DWDE
- Makita 6217DWDLE
- Makita 6223D
- Makita 6227D
- Makita 6227DWBE
- Makita 6271D
- Makita 6313D
- Makita 6313DWBE
- Makita 6314DWBE
- Makita 6315D
- Makita 6315DRC
- Makita 6315DRCSP
- Makita 6316D
- Makita 6316DWB
- Makita 6316DWBE
- Makita 6317D
- Makita 6317DWDE
- Makita 6317DWDRE
- Makita 6317DWFE
- Makita 6319D
- Makita 6319DWFE
- Makita 6835D
- Makita 6835DWB
- Makita 6835DWD
- Makita 6914D
- Makita 6914DWB
- Makita 6914DWBE
- Makita 6914DWDE
- Makita 6916D
- Makita 6916DWDE
- Makita 6916FDWDE
- Makita 6916FDWDE1
- Makita 6917D
- Makita 6917DWDE
- Makita 6917FDWDE
- Makita 6918D
- Makita 6918DWD
- Makita 6918DWDE
- Makita 6918DWF
- Makita 6918DWFE
- Makita 6918FDWDE
- Makita 6918FDWFE
- Makita 6919ND
- Makita 6980FD
- Makita 6980FDWDE
- Makita 6980FDWFE
- Makita 8413D
- Makita 8413DWDE
- Makita 8413DWFE
- Makita 8414DWFE
- Makita DA312D
- Makita DA312DWD
- Makita DA312DWF
- Makita ML120
- Makita ML121(Head Lamp)
- Makita ML122
- Makita ML123(Fluorescent Automotive L
- Makita ML124
- Makita SC131D
- Makita UB120D
- Makita UB120DWB
- Makita UB121D
- Makita UC120D
- Makita UC120DWD
- Makita UC120DWDE
- Makita UC170D
- Makita UC170DWD
- Makita VR250D
- Makita VR250DWDE
- Makita VR251D
- Makita VR251DWDE
Original Akku Bezeichnung: - Makita 1233
- Makita 1234
- Makita 1235
- Makita 1235B
- Makita 192696-2
- Makita 192698-8
- Makita 192698-A
- Makita 193138-9
- Makita 193157-5
Das ist ein neues, 100% kompatibles Produkt von einem Dritthersteller, kein Original. Weitere Informationen: | | Packungsmenge: | 1 | Farbe: | schwarz | Anwendungsgebiet / Gerät: | Werkzeug | Garantie: | 6 Months | Dimension: | 103,5x93,7x84,4 mm | Gewicht: | 0.6850 kg | Akku Chemie: | Nickel Metallhydrid (NiMH) | Spannung: | 12,00 Volt | Kapazität: | 3000 mAh |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, ersatzakku für werkzeug 12v, akku für werkzeug, werkzeugakkus 3ah, 12.00volt, 12.0volt, 12,0volt, 3000mah, 3.0ah, 3,0ah, Werkzeug, Nickel Metallhydrid |
| | |
| |